Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стрічка клеюча EURASOL DUS, 60 mm
Фото - 1 - Стрічка клеюча EURASOL DUS, 60 mm
Фото - 2 - Стрічка клеюча EURASOL DUS, 60 mm
Фото - 3 - Стрічка клеюча EURASOL DUS, 60 mm
Фото - 1 - Стрічка клеюча EURASOL DUS, 60 mm
Фото - 2 - Стрічка клеюча EURASOL DUS, 60 mm
Фото - 3 - Стрічка клеюча EURASOL DUS, 60 mm

Стрічка клеюча EURASOL DUS, 60 mm (0992750050)

Стрічка клеюча EURASOL DUS, чорна, 60 mm х 25 m -арт. 0992750050
Номер товару 0992750050
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1080 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 6 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціальна клейка стрічка для постійного вітро- та конденсатозахисного склеювання підкладкових мембран та захисних плівок для дахів. Завдяки стійкості до УФ-випромінювання протягом восьми тижнів, вона особливо підходить для зовнішнього використання

Флісове покриття захищає від впливу погодних умов
Ідеально підходить для зовнішнього використання

Паропроникний матеріал підкладки мембрани
Максимальний захист від утворення конденсату

Відмінна початкова та кінцева адгезія
Забезпечує постійне вітрозахисне склеювання

Ідеально підходить до захисної плівки для даху
Ремонт та шви не помітні
Температура монтажу, мін./макс. від 0 до 50 °C
Довжина 25 м
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 90 °C
Ширина 60 мм
Матеріал основи Паропроникна підпокрівельна підкладка
Клейка основа Модифікований акрилат
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання Необмежений / в закритій оригінальній упаковці за температури від + 5 °C до + 23 °C і вологості від 50% до 60%

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціальна клейка стрічка для постійного вітро- та конденсатозахисного склеювання підкладкових мембран та захисних плівок для дахів. Завдяки стійкості до УФ-випромінювання протягом восьми тижнів, вона особливо підходить для зовнішнього використання

Флісове покриття захищає від впливу погодних умов
Ідеально підходить для зовнішнього використання

Паропроникний матеріал підкладки мембрани
Максимальний захист від утворення конденсату

Відмінна початкова та кінцева адгезія
Забезпечує постійне вітрозахисне склеювання

Ідеально підходить до захисної плівки для даху
Ремонт та шви не помітні
Характеристики arrow_down
Температура монтажу, мін./макс. від 0 до 50 °C
Довжина 25 м
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 90 °C
Ширина 60 мм
Матеріал основи Паропроникна підпокрівельна підкладка
Клейка основа Модифікований акрилат
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання Необмежений / в закритій оригінальній упаковці за температури від + 5 °C до + 23 °C і вологості від 50% до 60%
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
225 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1878 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 6 шт
Купити
2397.66 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити