Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плівка захисна на кермо, 150м х 125мм
Фото - 1 - Плівка захисна на кермо, 150м х 125мм
Фото - 1 - Плівка захисна на кермо, 150м х 125мм

Плівка захисна на кермо, 150м х 125мм (0899500026-1)

Захисне покриття для керма, стретч, 150 m, 125 mm
Номер товару 0899500026-1
В наявності
Ціна:
255.06 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Покриття рульового колеса у рулоні, без рукоятки.
  • Прозора, щільно прилягаюча плівка на основі ПЕ
  • Оптимальні еластичні властивості при товщині 0,013 мм
Ширина 125 мм
Товщина матеріалу 14 мкм
Довжина 150 м
Матеріал Поліетиленова плівка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Покриття рульового колеса у рулоні, без рукоятки.
  • Прозора, щільно прилягаюча плівка на основі ПЕ
  • Оптимальні еластичні властивості при товщині 0,013 мм
Характеристики arrow_down
Ширина 125 мм
Товщина матеріалу 14 мкм
Довжина 150 м
Матеріал Поліетиленова плівка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1.56 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 500 шт
Купити
402 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -69.3 %
20.84 грн/шт
6.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.31 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити