Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Защитное покрытие для руля 150м Х 125мм
Фото - 1 - Защитное покрытие для руля 150м Х 125мм
Фото - 1 - Защитное покрытие для руля 150м Х 125мм

Защитное покрытие для руля 150м Х 125мм (0899500026-1)

Защитное покрытие для руля 150м Х 125мм
Номер товара 0899500026-1
В наличии
Цена:
255.06 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Покрытие рулевого колеса в рулоне, без рукоятки.
  • Прозрачная, плотно прилегающая пленка на основе ПЭ
  • Оптимальные эластичные свойства при толщины 0,013 мм.
Ширина 125 мм
Толщина материала 14 мкм
Длина 150 м
Материал Полиэтиленовая пленка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Покрытие рулевого колеса в рулоне, без рукоятки.
  • Прозрачная, плотно прилегающая пленка на основе ПЭ
  • Оптимальные эластичные свойства при толщины 0,013 мм.
Характеристики arrow_down
Ширина 125 мм
Толщина материала 14 мкм
Длина 150 м
Материал Полиэтиленовая пленка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
120 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
270.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
342 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить