Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт настановний Wurth 45H M4X5
Фото - 1 - Гвинт настановний Wurth 45H M4X5
Фото - 1 - Гвинт настановний Wurth 45H M4X5

Гвинт настановний Wurth 45H M4X5 (0256045)

ГГВИНТ настановний Wurth 45H M4X5 ГВИНТ-Устан.О-DIN914-45H-IS2-A2K-M4X5
Номер товару 0256045
Немає в наявності
Ціна:
4.26 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

ISO 4027, сталь, 45H, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Примітка:

  • Клас твердості 45H відповідає твердості 450 HV
  • Стандартний наконечник має кут 90, укорочені — кут 120°.
  • ISO 4027 замінює стандарт DIN 914
  • Є деяка взаємозамінність
  • Номінальні діаметри M1.4, M1.8, M14, M18, M22 більше не використовуються
  • Введено класи твердості для нержавіючої сталі.
Крок різьби 0,7 мм
Діаметр наконечника (d2) 1 мм
Кут наконечника 120 °
Клас твердості 45H
Довжина (l1) 5 мм
Внутрішній привід (s1) IH2
Стандарти ISO 4027
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M4
Тип голови Без головки
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Форма наконечника Наконечник
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

ISO 4027, сталь, 45H, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Примітка:

  • Клас твердості 45H відповідає твердості 450 HV
  • Стандартний наконечник має кут 90, укорочені — кут 120°.
  • ISO 4027 замінює стандарт DIN 914
  • Є деяка взаємозамінність
  • Номінальні діаметри M1.4, M1.8, M14, M18, M22 більше не використовуються
  • Введено класи твердості для нержавіючої сталі.
Характеристики arrow_down
Крок різьби 0,7 мм
Діаметр наконечника (d2) 1 мм
Кут наконечника 120 °
Клас твердості 45H
Довжина (l1) 5 мм
Внутрішній привід (s1) IH2
Стандарти ISO 4027
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M4
Тип голови Без головки
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Форма наконечника Наконечник
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -27 %
12.42 грн/шт
9.07 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
5880 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
482.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2014.38 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
322.02 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
4810.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити