Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Фото - 1 - Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Фото - 2 - Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Фото - 1 - Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Фото - 2 - Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой

Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой (009016100)

ISO 4014 нерж. сталь, A4, без покрытия БОЛТ-DIN931-A4/70-SW24-M16X100
Номер товару 009016100
Немає в наявності
Ціна:
260.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4014, нержавіюча сталь, без покриття, A4 Примітка ISO 4014 замінює DIN 931 | Є деякі подібності | Номінальні розміри збільшено | Розмір під ключ змінено для M10, M12, M14 і M22
Клас міцності 70
Висота головки гвинта (k1) 10 мм
Довжина (l1) 100 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4014
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Матеріал Сталь нержавіюча A4
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4014, нержавіюча сталь, без покриття, A4 Примітка ISO 4014 замінює DIN 931 | Є деякі подібності | Номінальні розміри збільшено | Розмір під ключ змінено для M10, M12, M14 і M22
Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Висота головки гвинта (k1) 10 мм
Довжина (l1) 100 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4014
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Матеріал Сталь нержавіюча A4
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -22 %
3784.8 грн/шт
2952.18 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
344.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
95.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
1680 грн/шт
1092 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2.1 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити