Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кріпильний інструмент для петель
Фото - 1 - Кріпильний інструмент для петель
Знижка -90 %
Фото - 1 - Кріпильний інструмент для петель

Кріпильний інструмент для петель (0691500114)

Інструмент кріпильний для перехідника (Dent Lifter) ВЛАСНИК-Д / АДАПТЕРА
Номер товару 0691500114
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1289.48 грн/шт
-90 %
128.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для Dent Lifter Забезпечує зручність кріплення і зняття

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для Dent Lifter Забезпечує зручність кріплення і зняття
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
326.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7860 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити