Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ящик для інструментів, трирівневий
Фото - 1 - Ящик для інструментів, трирівневий
Фото - 1 - Ящик для інструментів, трирівневий

Ящик для інструментів, трирівневий (5585450005)

Ящик для інструментів, металевий, 5‑секцій, 3 рівні, 450х200х200 mm, RED STRIPE -арт. 5585450005
Номер товару 5585450005
В наявності
Ціна:
2904 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Металевий ящик для інструментів RED STRIPE із трирівневою конструкцією для зберігання та транспортування інструменту

Компактний трирівневий ящик із п'ятьма секціями забезпечує зручне розміщення інструментів і комплектуючих, допомагаючи підтримувати порядок на робочому місці.

Місткий та компактний

Трирівнева конструкція забезпечує достатньо місця для зберігання інструментів за компактних зовнішніх розмірів.

Міцна сталева конструкція

Виготовлений із міцної сталі для тривалого використання в умовах майстерні, гаража або виробництва.

Зручна організація інструменту

П'ять секцій дають змогу впорядкувати ручний інструмент, кріпильні вироби та дрібні деталі.

Помітний дизайн RED STRIPE

Яскраве червоно-чорне виконання забезпечує хорошу помітність і надає робочому місцю професійного вигляду.

Вага виробу (1 шт.) 4,6 кг
Матеріал Сталь
Колір Червоний
Довжина x Ширина x Висота 450 x 200 x 200 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Металевий ящик для інструментів RED STRIPE із трирівневою конструкцією для зберігання та транспортування інструменту

Компактний трирівневий ящик із п'ятьма секціями забезпечує зручне розміщення інструментів і комплектуючих, допомагаючи підтримувати порядок на робочому місці.

Місткий та компактний

Трирівнева конструкція забезпечує достатньо місця для зберігання інструментів за компактних зовнішніх розмірів.

Міцна сталева конструкція

Виготовлений із міцної сталі для тривалого використання в умовах майстерні, гаража або виробництва.

Зручна організація інструменту

П'ять секцій дають змогу впорядкувати ручний інструмент, кріпильні вироби та дрібні деталі.

Помітний дизайн RED STRIPE

Яскраве червоно-чорне виконання забезпечує хорошу помітність і надає робочому місцю професійного вигляду.

Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 4,6 кг
Матеріал Сталь
Колір Червоний
Довжина x Ширина x Висота 450 x 200 x 200 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт