Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стяжний замок для стрічкової стяжки Wurth А2-А2К
Фото - 1 - Стяжний замок для стрічкової стяжки Wurth А2-А2К
Фото - 2 - Стяжний замок для стрічкової стяжки Wurth А2-А2К
Фото - 1 - Стяжний замок для стрічкової стяжки Wurth А2-А2К
Фото - 2 - Стяжний замок для стрічкової стяжки Wurth А2-А2К

Стяжний замок для стрічкової стяжки Wurth А2-А2К (054700011)

Стяжний замок для стрічкової стяжки Wurth А2-А2К
Номер товару 054700011
В наявності
Ціна:
37.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для виготовлення хомутів для шлангів індивідуальних розмірів та форм у поєднанні з універсальною стяжною стрічкою.

  • Матеріал пряжки: 1.4310 нержавіюча сталь A2
  • Матеріал гвинта: Сталь
  • Поверхня гвинта: Оцинкований
  • Внутрішній привід: Z2
  • Ширина зіва ключа: 1/4 дюйма
  • Відповідність ROHS: так
Матеріал пряжки 1.4310 нержавіюча сталь A2
Розмір під ключ 1/4 дюйма
Розмір приводу Z2
Поверхня гвинта Оцинкований
Матеріал гвинта Сталь
Відповідність ROHS Так
Область застосування Фіксатор і кріпильний елемент

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для виготовлення хомутів для шлангів індивідуальних розмірів та форм у поєднанні з універсальною стяжною стрічкою.

  • Матеріал пряжки: 1.4310 нержавіюча сталь A2
  • Матеріал гвинта: Сталь
  • Поверхня гвинта: Оцинкований
  • Внутрішній привід: Z2
  • Ширина зіва ключа: 1/4 дюйма
  • Відповідність ROHS: так
Характеристики arrow_down
Матеріал пряжки 1.4310 нержавіюча сталь A2
Розмір під ключ 1/4 дюйма
Розмір приводу Z2
Поверхня гвинта Оцинкований
Матеріал гвинта Сталь
Відповідність ROHS Так
Застосування arrow_down
Область застосування Фіксатор і кріпильний елемент
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3.9 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності