Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стяжной замок для ленточной стяжки Wurth А2-А2К
Фото - 1 - Стяжной замок для ленточной стяжки Wurth А2-А2К
Фото - 2 - Стяжной замок для ленточной стяжки Wurth А2-А2К
Фото - 1 - Стяжной замок для ленточной стяжки Wurth А2-А2К
Фото - 2 - Стяжной замок для ленточной стяжки Wurth А2-А2К

Стяжной замок для ленточной стяжки Wurth А2-А2К (054700011)

Стяжной замок для ленточной стяжки Wurth А2-А2К ЗАМОК-Д/ИЗГОТОВ.-ХОМУТОВ-A2-A2K
Номер товара 054700011
В наличии
Цена:
43.44 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для изготовления хомутов для шлангов индивидуальных размеров и форм в сочетании с универсальной стяжной лентой.

  • Материал пряжки: 1.4310 нержавеющая сталь A2
  • Материал винта: Сталь
  • Поверхность винта: Оцинкованный
  • Внутренний привод: Z2
  • Ширина зева ключа: 1/4 дюйма
  • Соответствие ROHS: да
Материал пряжки 1.4310 нержавеющая сталь A2
Размер ключа 1/4 дюйма
Размер привода Z2
Покрытие винта Оцинкованный
Материал винта Сталь
Соответствие ROHS Да
Область применения Фиксатор и крепежный элемент

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для изготовления хомутов для шлангов индивидуальных размеров и форм в сочетании с универсальной стяжной лентой.

  • Материал пряжки: 1.4310 нержавеющая сталь A2
  • Материал винта: Сталь
  • Поверхность винта: Оцинкованный
  • Внутренний привод: Z2
  • Ширина зева ключа: 1/4 дюйма
  • Соответствие ROHS: да
Характеристики arrow_down
Материал пряжки 1.4310 нержавеющая сталь A2
Размер ключа 1/4 дюйма
Размер привода Z2
Покрытие винта Оцинкованный
Материал винта Сталь
Соответствие ROHS Да
Применение arrow_down
Область применения Фиксатор и крепежный элемент
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте