Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Резинка для щітки автомобільного склоочисника, L750 mm
Фото - 1 - Резинка для щітки автомобільного склоочисника, L750 mm
Фото - 2 - Резинка для щітки автомобільного склоочисника, L750 mm
Фото - 1 - Резинка для щітки автомобільного склоочисника, L750 mm
Фото - 2 - Резинка для щітки автомобільного склоочисника, L750 mm

Резинка для щітки автомобільного склоочисника, L750 mm (08481750)

Резинка для щітки автомобільного склоочисника, L750 mm -арт. 08481750
Номер товару 08481750
Немає в наявності
Ціна:
382.02 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 20 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Довжина 750 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Довжина 750 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
54 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
Знижка -54.8 %
212.4 грн/шт
96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити