Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Резинка для щетки автомобильного стеклоочистителя, L750 mm
Фото - 1 - Резинка для щетки автомобильного стеклоочистителя, L750 mm
Фото - 2 - Резинка для щетки автомобильного стеклоочистителя, L750 mm
Фото - 1 - Резинка для щетки автомобильного стеклоочистителя, L750 mm
Фото - 2 - Резинка для щетки автомобильного стеклоочистителя, L750 mm

Резинка для щетки автомобильного стеклоочистителя, L750 mm (08481750)

Резинка для щетки автомобильного стеклоочистителя, L750 mm -арт. 08481750
Номер товара 08481750
Нет в наличии
Цена:
382.02 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 20 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для автомобилей с технологией Flatblade
Длина 750 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для автомобилей с технологией Flatblade
Характеристики arrow_down
Длина 750 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!