Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Праймер VARIOPRIM 2, 20 ml
Фото - 1 - Праймер VARIOPRIM 2, 20 ml

Праймер VARIOPRIM 2, 20 ml (0890024023)

Ґрунтовка для скла VARIOPRIM 2, 20 ml -арт. 0890024023
Номер товару 0890024023
Немає в наявності
Ціна:
718.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Багатофункціональний засіб для попередньої обробки поверхонь з низьким вмістом диізоціанату, призначений для всіх типових поверхонь, що зустрічаються в процесі заміни скління

Система 4-в-1

  • Покращує адгезію
  • Захищає від корозії, для необроблених металевих поверхонь
  • Активатор
  • Захищає від УФ-випромінювання
  • Активатор розведеної фарби та екранів, покритих поліуретаном/ПВХ
  • Високий ступінь сумісності з різними матеріалами
  • Відсоток мономерного диізоціанату: <0,1 %

Не пошкоджує хромовані поверхні, фарбу і гуму

Примітка
Перед використанням Varioprimer струсіть ємність. Не використовуйте праймер, якщо він загус. Після відкриття використовуйте якомога швидше. При використанні на напівпрозорих поверхнях, таких як лобове скло/вікно без трафаретного друку по краях, необхідно використовувати УФ-захист для клейової поверхні (для захисту праймера)

Інструкції з використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; перед кожним застосуванням проведіть власні випробування.
Період витримки, мін. 10 хв
Вміст 20 мл
Період випаровування розчинника, макс. 24 год
Температура обробки, макс. 40 °C
Мін. температура монтажу 5 °C
Тип упаковки Банка
Період витримки, умови за 23 °C, відн. волог. повітря 50%, в якості грунтовки, антикорозійного захисту, активатора
Колір Чорний
Хімічна основа Поліуретанова суміш, що містить розчинники
Сфера застосування
Система попередньої обробки для поліпшення склеювання в разі заміни лобового скла автомобіля.
Інструкції
Поверхні, що склеюються необхідно очистити активним миючим засобом. Поверхні повинні бути чистими, знежиреними і без пилу. Перед використанням струсіть Varioprimer. Нанесіть за допомогою пензлика для грунтовки або губки. Після відкриття флакону використовуйте якомога швидше.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Багатофункціональний засіб для попередньої обробки поверхонь з низьким вмістом диізоціанату, призначений для всіх типових поверхонь, що зустрічаються в процесі заміни скління

Система 4-в-1

  • Покращує адгезію
  • Захищає від корозії, для необроблених металевих поверхонь
  • Активатор
  • Захищає від УФ-випромінювання
  • Активатор розведеної фарби та екранів, покритих поліуретаном/ПВХ
  • Високий ступінь сумісності з різними матеріалами
  • Відсоток мономерного диізоціанату: <0,1 %

Не пошкоджує хромовані поверхні, фарбу і гуму

Примітка
Перед використанням Varioprimer струсіть ємність. Не використовуйте праймер, якщо він загус. Після відкриття використовуйте якомога швидше. При використанні на напівпрозорих поверхнях, таких як лобове скло/вікно без трафаретного друку по краях, необхідно використовувати УФ-захист для клейової поверхні (для захисту праймера)

Інструкції з використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; перед кожним застосуванням проведіть власні випробування.
Характеристики arrow_down
Період витримки, мін. 10 хв
Вміст 20 мл
Період випаровування розчинника, макс. 24 год
Температура обробки, макс. 40 °C
Мін. температура монтажу 5 °C
Тип упаковки Банка
Період витримки, умови за 23 °C, відн. волог. повітря 50%, в якості грунтовки, антикорозійного захисту, активатора
Колір Чорний
Хімічна основа Поліуретанова суміш, що містить розчинники
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Система попередньої обробки для поліпшення склеювання в разі заміни лобового скла автомобіля.
Інструкції
Поверхні, що склеюються необхідно очистити активним миючим засобом. Поверхні повинні бути чистими, знежиреними і без пилу. Перед використанням струсіть Varioprimer. Нанесіть за допомогою пензлика для грунтовки або губки. Після відкриття флакону використовуйте якомога швидше.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4827.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3213.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
47.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення