Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір торцевих головок 1", 13 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок 1", 13 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок 1", 13 шт.

Набір торцевих головок 1", 13 шт. (09651512)

Набір торцевих головок 1", BIHEX, 13 предметів, ZEBRA -арт. 096515 12
Номер товару 09651512
Немає в наявності
Ціна:
40330.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Метричні
Практичний набір із 13 предметів у міцному металевому кейсі • Практичний металевий кейс для майстерні або мобільного використання • Цінні інструменти залишаються надійно закріпленими під час транспортування • Професійна якість інструменту ZEBRA®
Комплектація: 13 предметів
  • 1 головка тріскачки
  • 1 насадка-вороток
  • 1 ручка під змінні насадки
  • 1 подовжувач 200 мм
  • 1 подовжувач 400 мм
  • 8 торцевих головок:
    36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 13 шт.
Ширина x висота x глибина 560 x 115 x 265 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Метричні
Практичний набір із 13 предметів у міцному металевому кейсі • Практичний металевий кейс для майстерні або мобільного використання • Цінні інструменти залишаються надійно закріпленими під час транспортування • Професійна якість інструменту ZEBRA®
Комплектація: 13 предметів
  • 1 головка тріскачки
  • 1 насадка-вороток
  • 1 ручка під змінні насадки
  • 1 подовжувач 200 мм
  • 1 подовжувач 400 мм
  • 8 торцевих головок:
    36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70 мм
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 13 шт.
Ширина x висота x глибина 560 x 115 x 265 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті