Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ассортимент головок 1"
Фото - 1 - Ассортимент головок 1"

Ассортимент головок 1" (09651512)

Головки в ассортименте 1", метрические Н-Р-ГОЛОВОК-1ZO-12KT-12ПР ZEBRA
Номер товара 09651512
Нет в наличии
Цена:
40330.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Метрические
Металлический сортиментный ящик
Комплектация: 13 шт.
1 головка трещотки
1 регулятор
1 ручка для насадок
1 удлинитель 200 мм
1 удлинитель 400 мм
8 торцевых головок:
36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 13 шт.
Ширина x высота x глубина 560 x 115 x 265 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Метрические
Металлический сортиментный ящик
Комплектация: 13 шт.
1 головка трещотки
1 регулятор
1 ручка для насадок
1 удлинитель 200 мм
1 удлинитель 400 мм
8 торцевых головок:
36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70 мм
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 13 шт.
Ширина x высота x глубина 560 x 115 x 265 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
120 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
270.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
342 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить