Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір торцевих головок Wurth 1/2" Е10-24/ТХ20-60 21 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок Wurth 1/2" Е10-24/ТХ20-60 21 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок Wurth 1/2" Е10-24/ТХ20-60 21 шт.

Набір торцевих головок Wurth 1/2" Е10-24/ТХ20-60 21 шт. (096513210)

Набір головок торцевих 1/2", ТХ, з тріскачкою, в кейсі, 21 шт., ZEBRA -арт. 096513 210
Номер товару 096513210
Немає в наявності
Ціна:
18271.38 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для гвинтів TX

Зміст: 21 шт.

  • 1 тріскачка
  • 1 подовжувач 125 мм
  • 1 подовжувач 250 мм
  • 1 карданний шарнір
  • 8 головок торцевих: E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 та 24
  • Головки торцеві 9 TX: TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 та 60
Кількість виробів в асортименті/комплекті 21 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для гвинтів TX

Зміст: 21 шт.

  • 1 тріскачка
  • 1 подовжувач 125 мм
  • 1 подовжувач 250 мм
  • 1 карданний шарнір
  • 8 головок торцевих: E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 та 24
  • Головки торцеві 9 TX: TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 та 60
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 21 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1474.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
4819.38 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
86.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити