Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор торцевых головок Wurth 1/2" Е10-24/ТХ20-60 21 шт.
Фото - 1 - Набор торцевых головок Wurth 1/2" Е10-24/ТХ20-60 21 шт.
Фото - 1 - Набор торцевых головок Wurth 1/2" Е10-24/ТХ20-60 21 шт.

Набор торцевых головок Wurth 1/2" Е10-24/ТХ20-60 21 шт. (096513210)

Набор торцевых головок Wurth 1/2" Е10-24/ТХ20-60 21 шт. Н-Р-ГОЛОВОК-1/2ZO-TX-21ПР ZEBRA
Номер товара 096513210
Нет в наличии
Цена:
8238.12 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для винтов TX

Содержание: 21 шт.

  • 1 трещотка
  • 1 удлинитель 125 мм
  • 1 удлинитель 250 мм
  • 1 карданный шарнир
  • 8 головок торцевых: E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 и 24
  • Головки торцевые 9 TX: TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 и 60
Количество изделий в ассортименте/комплекте 21 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для винтов TX

Содержание: 21 шт.

  • 1 трещотка
  • 1 удлинитель 125 мм
  • 1 удлинитель 250 мм
  • 1 карданный шарнир
  • 8 головок торцевых: E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 и 24
  • Головки торцевые 9 TX: TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 и 60
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 21 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте