Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Фільтр TH3P для WSH AIR III
Фото - 2 - Фільтр TH3P для WSH AIR III
Фото - 1 - Фільтр TH3P для WSH AIR III
Фото - 2 - Фільтр TH3P для WSH AIR III

Фільтр TH3P для WSH AIR III (0984690074)

Фільтр TH3P для WSH AIR III -арт. 0984690074
Номер товару 0984690074
Немає в наявності
Ціна:
4632 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Призначення Комплектуючі
Тип продукту Фільтр

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Призначення Комплектуючі
Тип продукту Фільтр
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3032.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
36 грн/шт
21.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
39.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -35 %
Спеціальна ціна після авторизації
2712 грн/шт
1762.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити