Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр-картридж для станції FK500
Фото - 1 - Фільтр-картридж для станції FK500
Фото - 2 - Фільтр-картридж для станції FK500
Фото - 1 - Фільтр-картридж для станції FK500
Фото - 2 - Фільтр-картридж для станції FK500

Фільтр-картридж для станції FK500 (W052100086)

Фільтр-картридж для станції промивки системи кондиціонування FK500
Номер товару W052100086
В наявності
Ціна:
1320 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Фільтр-картридж для станції промивки систем кондиціонування FK500 – змінний мікрофільтр для очищення робочого середовища

  • Призначений для використання зі станцією промивки FK500 та діагностичним блоком COOLIUS Y50A
  • Мікрофільтр із розміром пор 20 мкм забезпечує ефективне затримання забруднень у процесі промивки
  • Підтримує стабільну роботу обладнання та якість очищення систем кондиціонування

Рекомендації щодо використання

  • Рекомендується замінювати після 5 циклів промивки систем кондиціонування транспортних засобів
Висота 18 мм
Ширина 22 мм
Довжина 22 мм
Колір Білий
Вага виробу (1 шт.) 10,000 г
Підходить для сервісного обслуговування кондиціонерів COOLIUS Y50A

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Фільтр-картридж для станції промивки систем кондиціонування FK500 – змінний мікрофільтр для очищення робочого середовища

  • Призначений для використання зі станцією промивки FK500 та діагностичним блоком COOLIUS Y50A
  • Мікрофільтр із розміром пор 20 мкм забезпечує ефективне затримання забруднень у процесі промивки
  • Підтримує стабільну роботу обладнання та якість очищення систем кондиціонування

Рекомендації щодо використання

  • Рекомендується замінювати після 5 циклів промивки систем кондиціонування транспортних засобів
Характеристики arrow_down
Висота 18 мм
Ширина 22 мм
Довжина 22 мм
Колір Білий
Вага виробу (1 шт.) 10,000 г
Підходить для сервісного обслуговування кондиціонерів COOLIUS Y50A
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
30 грн/шт
В наявності
- +
х 4 шт
Купити