Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр газовий ABEK1, для напівмаски HM175
Фото - 1 - Фільтр газовий ABEK1, для напівмаски HM175
Фото - 2 - Фільтр газовий ABEK1, для напівмаски HM175
Фото - 3 - Фільтр газовий ABEK1, для напівмаски HM175
Фото - 1 - Фільтр газовий ABEK1, для напівмаски HM175
Фото - 2 - Фільтр газовий ABEK1, для напівмаски HM175
Фото - 3 - Фільтр газовий ABEK1, для напівмаски HM175

Фільтр газовий ABEK1, для напівмаски HM175 (0899175012)

Фільтр газовий ABEK1, для напівмаски HM175 -арт. 0899175012
Номер товару 0899175012
В наявності
Ціна:
643.1 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 2 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Газовий фільтр ABEK1 для серії напівмасок 175 — це надійне та ефективне рішення для захисту дихальних шляхів від шкідливих газів та парів. Цей фільтр призначений для використання з напівмасками серії 175 та забезпечує високий рівень захисту в різних умовах. Основні характеристики:
  • Тип фільтра: ABEK1 (захист від органічних, неорганічних газів та парів, кислотних газів та аміаку)
  • Сумісність: Напівмаски серії 175
  • Стандарти: Відповідає європейським стандартам EN 14387:2004 + A1:2008
  • Легкість заміни: Проста та швидка установка фільтра на маску
  • Вага: Легкий і зручний для тривалого носіння Переваги використання:
  • Високий ступінь захисту: Забезпечує надійний захист від широкого спектру газів та парів, включаючи органічні та
  • неорганічні сполуки, кислоти та аміак.
  • Зручність у використанні: Легкий та компактний дизайн забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу.
  • Проста заміна: Швидка та легка установка і зняття фільтра з маски. Цільова аудиторія: Цей продукт призначений для робітників, зайнятих у різних галузях промисловості, де можливий вплив шкідливих газів та парів. Ідеально підходить для використання на хімічних заводах, у лабораторіях, на будівельних майданчиках та в інших місцях, де потрібен надійний захист дихальних шляхів. Додаткова інформація:
  • Матеріал корпусу: Міцний та довговічний АБС-пластик
  • Колір: Чорний з маркуванням ABEK1 Висновок:Газовий фільтр ABEK1 для серії напівмасок 175 — це високоякісний засіб захисту, який забезпечує безпеку та комфорт під час роботи в умовах, що потребують захисту від шкідливих газів та парів. Обираючи цей фільтр, ви можете бути впевнені у надійному захисті вашого здоров'я.
  • Тип фільтра ABEK1
    Діапазон застосування Використання хлору, Використання відбілювачів, Використання соляних кислот, Використання сірчистого газу, Використання метиламіну
    Призначення Комплектуючі
    Захист від Органічні пари, неорганічні і кислотні гази, Аміак, Похідні
    Тип продукту Фільтр
    Область застосування
    • Хімічна та лакофарбова промисловість, компанії з утилізації та дезактивації відходів, деревообробка, а також монтажники підлоги, промисловість переробки пластмас, автомобільні та інші майстерні (з відповідними фільтрами в кожному випадку).

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Газовий фільтр ABEK1 для серії напівмасок 175 — це надійне та ефективне рішення для захисту дихальних шляхів від шкідливих газів та парів. Цей фільтр призначений для використання з напівмасками серії 175 та забезпечує високий рівень захисту в різних умовах. Основні характеристики:
  • Тип фільтра: ABEK1 (захист від органічних, неорганічних газів та парів, кислотних газів та аміаку)
  • Сумісність: Напівмаски серії 175
  • Стандарти: Відповідає європейським стандартам EN 14387:2004 + A1:2008
  • Легкість заміни: Проста та швидка установка фільтра на маску
  • Вага: Легкий і зручний для тривалого носіння Переваги використання:
  • Високий ступінь захисту: Забезпечує надійний захист від широкого спектру газів та парів, включаючи органічні та
  • неорганічні сполуки, кислоти та аміак.
  • Зручність у використанні: Легкий та компактний дизайн забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу.
  • Проста заміна: Швидка та легка установка і зняття фільтра з маски. Цільова аудиторія: Цей продукт призначений для робітників, зайнятих у різних галузях промисловості, де можливий вплив шкідливих газів та парів. Ідеально підходить для використання на хімічних заводах, у лабораторіях, на будівельних майданчиках та в інших місцях, де потрібен надійний захист дихальних шляхів. Додаткова інформація:
  • Матеріал корпусу: Міцний та довговічний АБС-пластик
  • Колір: Чорний з маркуванням ABEK1 Висновок:Газовий фільтр ABEK1 для серії напівмасок 175 — це високоякісний засіб захисту, який забезпечує безпеку та комфорт під час роботи в умовах, що потребують захисту від шкідливих газів та парів. Обираючи цей фільтр, ви можете бути впевнені у надійному захисті вашого здоров'я.
  • Характеристики arrow_down
    Тип фільтра ABEK1
    Діапазон застосування Використання хлору, Використання відбілювачів, Використання соляних кислот, Використання сірчистого газу, Використання метиламіну
    Призначення Комплектуючі
    Захист від Органічні пари, неорганічні і кислотні гази, Аміак, Похідні
    Тип продукту Фільтр
    Застосування arrow_down
    Область застосування
    • Хімічна та лакофарбова промисловість, компанії з утилізації та дезактивації відходів, деревообробка, а також монтажники підлоги, промисловість переробки пластмас, автомобільні та інші майстерні (з відповідними фільтрами в кожному випадку).
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    846 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    24 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 10 шт
    Купити