Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр для напівмаски, 6055 A2
Фото - 1 - Фільтр для напівмаски, 6055 A2
Фото - 1 - Фільтр для напівмаски, 6055 A2

Фільтр для напівмаски, 6055 A2 (5M6055)

Фільтр для напівмаски, 6055 A2 -арт. 5M6055
Номер товару 5M6055
Немає в наявності
Ціна:
1191.54 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 8 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Категорія захисту А2, захищає від органічних газів і парів.
Тип фільтра A2
Призначення Комплектуючі
Захист від Органічні пари і гази (точка кипіння вище 65 °C)
Тип продукту Фільтр

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Категорія захисту А2, захищає від органічних газів і парів.
Характеристики arrow_down
Тип фільтра A2
Призначення Комплектуючі
Захист від Органічні пари і гази (точка кипіння вище 65 °C)
Тип продукту Фільтр
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити