Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр для полумаски, 6055 A2
Фото - 1 - Фильтр для полумаски, 6055 A2
Фото - 1 - Фильтр для полумаски, 6055 A2

Фильтр для полумаски, 6055 A2 (5M6055)

Фильтр для полумаски, 6055 A2 -арт. 5M6055
Номер товара 5M6055
Нет в наличии
Цена:
1191.54 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 8 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Категория защиты А2, защищает от органических газов и паров.
Тип фильтра A2
Назначение Комплектующие
Защита от Органические пары и газы (точка кипения выше 65 °C)
Вид изделия Фильтр

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Категория защиты А2, защищает от органических газов и паров.
Характеристики arrow_down
Тип фильтра A2
Назначение Комплектующие
Защита от Органические пары и газы (точка кипения выше 65 °C)
Вид изделия Фильтр
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
50.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ