Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фен електричний промисловий HLG-2000P
Фото - 1 - Фен електричний промисловий HLG-2000P
Фото - 2 - Фен електричний промисловий HLG-2000P
Фото - 3 - Фен електричний промисловий HLG-2000P
Фото - 1 - Фен електричний промисловий HLG-2000P
Фото - 2 - Фен електричний промисловий HLG-2000P
Фото - 3 - Фен електричний промисловий HLG-2000P

Фен електричний промисловий HLG-2000P (0702202000)

Професійний термофен (термопістолет), HLG 2000P HOTAIRBLW-EL-HLG2000P
Номер товару 0702202000
В наявності
Ціна:
3642 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Багатофункціональний інструмент, призначений для видалення лакофарбових покриттів, усадки термоусадочних шлангів, формування і зварювання пластмас. Також він придатний для пайки і лудіння, відігрівання водопроводу, розділення клейових з’єднань та багато чого іншого. В комплекті насадки та шпатель.
Зручний, легкий пристрій з безступінчатим регулюванням температури та об'єму повітря
  • Надійний керамічний нагрівальний елемент
  • Довгий термін служби
  • Низька чутливість до ударів
Універсальний
  • Різні рівні повітряного потоку
    Триступеневий перемикач вмикання / вимикання для вибору параметрів повітряного потоку
  • Плавне регулювання температури
    Коліщатко плавного регулювання для вибору параметрів температури
  • Функція охолодження
Закрита ручка з м'якою накладкою для зручної та безпечної роботи
Примітка
Цей інструмент працює при температурі 600°С без видимих ознак відкритого полум’я, тому при його роботі завжди зберігається небезпека виникнення пожежі. Рекомендується стежити за тим, куди спрямовується струмінь гарячого повітря, оскільки він здатний викликати опіки.
Номінальна споживана потужність 0 Вт
Потік повітря, мін./макс. 0-0 л/с
Довжина кабелю 2 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Температура повітродувного пристрої, мін./макс. 50 ­ 600 °C
Частота 50 Гц
Сфера застосування
  • Пожежобезпечне видалення лакофарбних покриттів
  • З’єднання водопровідних труб, пайка, продування трубопроводів
  • Швидке просушування вологих предметів та ремонтованих поверхонь
  • Нанесення наклейок / етикеток з ПВХ та їх безслідне видалення
  • Видалення пухирів після нанесення наклейок/ етикеток з ПВХ
  • Надання потрібної форми синтетичним матеріалам і виробам
  • Розплавлення різних синтетичних матеріалів
  • Розігрівання труб і двигунів
  • Нанесення покриттів з епоксидного порошку
  • Упаковка в термоусадочні матеріали
  • Ремонтні роботи, де потребується нагрівання

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Багатофункціональний інструмент, призначений для видалення лакофарбових покриттів, усадки термоусадочних шлангів, формування і зварювання пластмас. Також він придатний для пайки і лудіння, відігрівання водопроводу, розділення клейових з’єднань та багато чого іншого. В комплекті насадки та шпатель.
Зручний, легкий пристрій з безступінчатим регулюванням температури та об'єму повітря
  • Надійний керамічний нагрівальний елемент
  • Довгий термін служби
  • Низька чутливість до ударів
Універсальний
  • Різні рівні повітряного потоку
    Триступеневий перемикач вмикання / вимикання для вибору параметрів повітряного потоку
  • Плавне регулювання температури
    Коліщатко плавного регулювання для вибору параметрів температури
  • Функція охолодження
Закрита ручка з м'якою накладкою для зручної та безпечної роботи
Примітка
Цей інструмент працює при температурі 600°С без видимих ознак відкритого полум’я, тому при його роботі завжди зберігається небезпека виникнення пожежі. Рекомендується стежити за тим, куди спрямовується струмінь гарячого повітря, оскільки він здатний викликати опіки.
Характеристики arrow_down
Номінальна споживана потужність 0 Вт
Потік повітря, мін./макс. 0-0 л/с
Довжина кабелю 2 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Температура повітродувного пристрої, мін./макс. 50 ­ 600 °C
Частота 50 Гц
Застосування arrow_down
Сфера застосування
  • Пожежобезпечне видалення лакофарбних покриттів
  • З’єднання водопровідних труб, пайка, продування трубопроводів
  • Швидке просушування вологих предметів та ремонтованих поверхонь
  • Нанесення наклейок / етикеток з ПВХ та їх безслідне видалення
  • Видалення пухирів після нанесення наклейок/ етикеток з ПВХ
  • Надання потрібної форми синтетичним матеріалам і виробам
  • Розплавлення різних синтетичних матеріалів
  • Розігрівання труб і двигунів
  • Нанесення покриттів з епоксидного порошку
  • Упаковка в термоусадочні матеріали
  • Ремонтні роботи, де потребується нагрівання
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -27 %
12.42 грн/шт
9.07 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
5880 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
482.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2014.38 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
322.02 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення