Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фен электрический промышленный HLG-2000P
Фото - 1 - Фен электрический промышленный HLG-2000P
Фото - 2 - Фен электрический промышленный HLG-2000P
Фото - 3 - Фен электрический промышленный HLG-2000P
Фото - 1 - Фен электрический промышленный HLG-2000P
Фото - 2 - Фен электрический промышленный HLG-2000P
Фото - 3 - Фен электрический промышленный HLG-2000P

Фен электрический промышленный HLG-2000P (0702202000)

Профессиональный термофен (термопистолет), HLG 2000P HOTAIRBLW-EL-HLG2000P
Номер товара 0702202000
В наличии
Цена:
3642 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Многофункциональный инструмент, предназначенный для удаления лакокрасочных покрытий, усадки термоусадочных шлангов, формовки и сварки пластмасс. Также он пригоден для пайки и лужения, отогрева водопровода, разделения клеевых соединений и многое другое. В комплекте насадка и шпатель.
Удобное, легкое устройство с бесступенчатой регулировкой температуры и объема воздуха
  • Надежный керамический нагревательный элемент
  • Долгий срок службы
  • Низкая чувствительность к ударам

Универсальный
  • Различные уровни воздушного потока
    Трехступенчатый переключатель включения/выключения для выбора параметров воздушного потока
  • Плавная регулировка температуры
    Колесики плавной регулировки для выбора параметров температуры
  • Функция охлаждения
Закрытая ручка с мягкой накладкой для удобной и безопасной работы.
Примечание
Этот инструмент работает при температуре 600 ° С без видимых признаков открытого пламени, поэтому при его работе всегда сохраняется опасность пожара. Рекомендуется следить за тем, куда направляется струя горячего воздуха, поскольку она способна вызвать ожоги.
Потребляемая мощность 0 Вт
Поток воздуха, мин./макс. 0-0 л/с
Длина кабеля 2 м
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Температура воздуходувного устройства, мин./макс. 50 ­ 600 °C
Частота 50 Гц
Область использования
  • Пожаробезопасное удаление лакокрасочных покрытий
  • Соединение водопроводных труб, пайка, продувка трубопроводов
  • Быстрая просушка влажных предметов и ремонтируемых поверхностей
  • Нанесение наклеек/этикеток из ПВХ и их бесследное удаление
  • Придание нужной формы синтетическим материалам и изделиям
  • Удаление пузывей после нанесения наклеек/ этикеток из ПВХ
  • Расплавление различных синтетических материалов
  • Разогрев труб и двигателей
  • Упаковка в термоусадочные материалы
  • Нанесение покрытий из эпоксидного порошка
  • Ремонтные работы, где требуется нагрев

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Многофункциональный инструмент, предназначенный для удаления лакокрасочных покрытий, усадки термоусадочных шлангов, формовки и сварки пластмасс. Также он пригоден для пайки и лужения, отогрева водопровода, разделения клеевых соединений и многое другое. В комплекте насадка и шпатель.
Удобное, легкое устройство с бесступенчатой регулировкой температуры и объема воздуха
  • Надежный керамический нагревательный элемент
  • Долгий срок службы
  • Низкая чувствительность к ударам

Универсальный
  • Различные уровни воздушного потока
    Трехступенчатый переключатель включения/выключения для выбора параметров воздушного потока
  • Плавная регулировка температуры
    Колесики плавной регулировки для выбора параметров температуры
  • Функция охлаждения
Закрытая ручка с мягкой накладкой для удобной и безопасной работы.
Примечание
Этот инструмент работает при температуре 600 ° С без видимых признаков открытого пламени, поэтому при его работе всегда сохраняется опасность пожара. Рекомендуется следить за тем, куда направляется струя горячего воздуха, поскольку она способна вызвать ожоги.
Характеристики arrow_down
Потребляемая мощность 0 Вт
Поток воздуха, мин./макс. 0-0 л/с
Длина кабеля 2 м
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Температура воздуходувного устройства, мин./макс. 50 ­ 600 °C
Частота 50 Гц
Применение arrow_down
Область использования
  • Пожаробезопасное удаление лакокрасочных покрытий
  • Соединение водопроводных труб, пайка, продувка трубопроводов
  • Быстрая просушка влажных предметов и ремонтируемых поверхностей
  • Нанесение наклеек/этикеток из ПВХ и их бесследное удаление
  • Придание нужной формы синтетическим материалам и изделиям
  • Удаление пузывей после нанесения наклеек/ этикеток из ПВХ
  • Расплавление различных синтетических материалов
  • Разогрев труб и двигателей
  • Упаковка в термоусадочные материалы
  • Нанесение покрытий из эпоксидного порошка
  • Ремонтные работы, где требуется нагрев
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -30 %
25.8 грн/шт
18.06 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -42.9 %
57.6 грн/шт
32.88 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
36000 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -38 %
50.4 грн/шт
31.26 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -35 %
72 грн/шт
46.8 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
40.2 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить