Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фартух зварника з цільної шкіри
Фото - 1 - Фартух зварника з цільної шкіри
Фото - 1 - Фартух зварника з цільної шкіри

Фартух зварника з цільної шкіри (0984313)

Фартух зварника з цільної шкіри ФАРТУХ-СВАРЩИКА-шкіра
Номер товару 0984313
Немає в наявності
Ціна:
3187.62 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ідеальний захист для зварювальних, лікеро-горілчаних, ливарних, цинкувальних цехів. Завдяки гладкій поверхні нечутливий до іскор, зварювальної окалини, рідкої сталі й алюмінію.
Довжина 100 см
Ширина 80 см
Виконання Гладка поверхня
Матеріал Повністю зі шкіри
Область застосування Ідеальний захист для роботи: В зварювальних цехах, на перегінних заводах, ливарних і оцінковочних цехах. Завдяки гладкій поверхні не чутливий до: Попаданню іскор, бризок від зварювання, рідкій сталі і алюмінію

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ідеальний захист для зварювальних, лікеро-горілчаних, ливарних, цинкувальних цехів. Завдяки гладкій поверхні нечутливий до іскор, зварювальної окалини, рідкої сталі й алюмінію.
Характеристики arrow_down
Довжина 100 см
Ширина 80 см
Виконання Гладка поверхня
Матеріал Повністю зі шкіри
Застосування arrow_down
Область застосування Ідеальний захист для роботи: В зварювальних цехах, на перегінних заводах, ливарних і оцінковочних цехах. Завдяки гладкій поверхні не чутливий до: Попаданню іскор, бризок від зварювання, рідкій сталі і алюмінію
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
373.2 грн/шт
317.22 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити