Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Костюм захисний одноразовий, CAT3-TYPE5/6, білий, розмір 3XL
Фото - 1 - Костюм захисний одноразовий, CAT3-TYPE5/6, білий, розмір 3XL
Знижка -15 %
Фото - 1 - Костюм захисний одноразовий, CAT3-TYPE5/6, білий, розмір 3XL

Костюм захисний одноразовий, CAT3-TYPE5/6, білий, розмір 3XL (0899021216)

Костюм захисний одноразовий, CAT3-TYPE5/6, білий, розмір 3XL -арт. 0899021216
Номер товару 0899021216
В наявності
Ціна:
373.2 грн/шт
-15 %
317.22 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надійний захист від попадання частинок, пилу і бризок рідин.
  • Захисний комбінезон CAT 3, типовий клас 5 + 6
  • Запобігає утворенню статичних зарядів
  • Антистатичні властивості згідно EN 1149-1
  • Ідеально підходить для фарбувальних робіт
  • Не залишає ворсу
  • Міцний
  • Стійкий до розривів і зносу
Особливості
  • Вологовідштовхувальні властивості вище середнього значення, в тому числі до нафтопродуктів
  • Збільшена свобода рухів і комфорт завдяки м'якому текстильному матеріалу
  • Запобігає випадковому розстібанню. Самогальмуюча застібка-блискавка
  • Капюшон, манжети рукавів і штанин, спинка по талії на резинці
Примітка Підходить для використання при утилізації азбесту.
Обхват грудей, мін. / макс. 124-132 см
Підходить для розміру, мін. / макс. 194-200 см
Розмір 3XL
Колір Білий
Тип продукту Костюм
Можливість нанесення логотипу Ні
Матеріал Поліпропілен - ПП
Призначення Робоча
Область застосування Для авторемонтних цехів і автомайстерень, фарбування і обробки поверхонь, компаній з переробки відходів, утилізації азбесту, будівництва, гірничодобувної промисловості, хімічної промисловості, поліграфічної промисловості, деревообробки, прибирання промислових об'єктів, сільського господарства, медицини, фармацевтичної промисловості, очищення резервуарів і для чистих приміщень.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надійний захист від попадання частинок, пилу і бризок рідин.
  • Захисний комбінезон CAT 3, типовий клас 5 + 6
  • Запобігає утворенню статичних зарядів
  • Антистатичні властивості згідно EN 1149-1
  • Ідеально підходить для фарбувальних робіт
  • Не залишає ворсу
  • Міцний
  • Стійкий до розривів і зносу
Особливості
  • Вологовідштовхувальні властивості вище середнього значення, в тому числі до нафтопродуктів
  • Збільшена свобода рухів і комфорт завдяки м'якому текстильному матеріалу
  • Запобігає випадковому розстібанню. Самогальмуюча застібка-блискавка
  • Капюшон, манжети рукавів і штанин, спинка по талії на резинці
Примітка Підходить для використання при утилізації азбесту.
Характеристики arrow_down
Обхват грудей, мін. / макс. 124-132 см
Підходить для розміру, мін. / макс. 194-200 см
Розмір 3XL
Колір Білий
Тип продукту Костюм
Можливість нанесення логотипу Ні
Матеріал Поліпропілен - ПП
Призначення Робоча
Застосування arrow_down
Область застосування Для авторемонтних цехів і автомайстерень, фарбування і обробки поверхонь, компаній з переробки відходів, утилізації азбесту, будівництва, гірничодобувної промисловості, хімічної промисловості, поліграфічної промисловості, деревообробки, прибирання промислових об'єктів, сільського господарства, медицини, фармацевтичної промисловості, очищення резервуарів і для чистих приміщень.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
373.2 грн/шт
317.22 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
420 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити