Краска для исправления дефектов Краска для восстановления поверхности
Краска для исправления дефектов Краска для восстановления поверхности
Краска для исправления дефектов Краска для восстановления поверхности (0893345)
Краска для исп. деф. окраш. поверх.
СПРЕЙ-ЛАК-SPOT-FINISHER-400МЛ
Номер товару 0893345
Немає в наявності
Ціна:
1312.32 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Фарба для відновлення забарвленої поверхні на краях
Примітка
Після використання переверніть балон і розпорошіть для очищення сопла
| Густина | 0,959 г/см³ |
| Частка змісту твердих речовин, мін. | 2,6% |
| Повне висихання, макс. | 24 год |
| Термін придатності з дати виробництва | 36 місяців |
| Вміст | 400 мл |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| В'язкість, умови | за 20 °C |
| Повне висихання, умови | за 20 °C |
| Густина за умови | за 20 °C, DIN 53217 |
| Колір | Прозорий |
| Запах/аромат | Розчиноподібний |
| Хімічна основа | Спеціальна комбінація смоли та розчинника |
Інформація про продукт
Опис
Фарба для відновлення забарвленої поверхні на краях
Примітка
Після використання переверніть балон і розпорошіть для очищення сопла
Характеристики
| Густина | 0,959 г/см³ |
| Частка змісту твердих речовин, мін. | 2,6% |
| Повне висихання, макс. | 24 год |
| Термін придатності з дати виробництва | 36 місяців |
| Вміст | 400 мл |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| В'язкість, умови | за 20 °C |
| Повне висихання, умови | за 20 °C |
| Густина за умови | за 20 °C, DIN 53217 |
| Колір | Прозорий |
| Запах/аромат | Розчиноподібний |
| Хімічна основа | Спеціальна комбінація смоли та розчинника |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.