Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кутник перфорований, тип А
Фото - 1 - Кутник перфорований, тип А
Знижка -13.1 %
Фото - 2 - Кутник перфорований, тип А
Знижка -13.1 %
Фото - 3 - Кутник перфорований, тип А
Знижка -13.1 %
Фото - 1 - Кутник перфорований, тип А
Фото - 2 - Кутник перфорований, тип А
Фото - 3 - Кутник перфорований, тип А

Кутник перфорований, тип А (0681070055)

Кутник перфорований, тип А, 70х70х55х2,5, оцинкований -арт. 0681070055
Номер товару 0681070055
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
60.9 грн/шт
-13.1 %
52.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Кутовий з'єднувач A без посиленого ребра ідеально підходить для високоякісних несучих з'єднань дерево/дерево в дерев'яних конструкціях. Універсальне застосування для стандартних з'єднань, таких як дерев'яні елементи, що перетинаються. Примітка Потрібно стежити за здатністю, що несе, з'єднань дерев'яних елементів і перевіряти її при необхідності. Несучу здатність з'єднань можна збільшити за допомогою повнорізьбових гвинтів ASSY plus FT. Діаметр болтових/гвинтових/металевих анкерів може бути меншим за діаметр отвору не більше ніж на 2 мм. Область застосування Несучі з'єднання дерев'яних балок перекриття з дерев'яними елементами (ETA-09/216), наприклад балка до балки, обрешітка до балки. Інструкції Підходяще кріплення: Єршений/рифлений цвях відповідно до EN 14592: 4,0x40 мм ASSY 3.0 Combi або ASSY plus VG Combi відповідно до ETA 11/0190: d = 10, 12 мм Болти та металеві анкери відповідно до характеристик виробника: d =10, 12 мм
Кількість отворів діаметром 13 мм в додатковій балці (nJ) + головній балці (nH) 1 + 1 шт.
Вага 129 г
Вага виробу (1 шт.) 129,260 г
Кількість отворів діаметром 5 мм 18 шт.
Кількість отворів діаметром 13 мм 2 шт.
Товщина 2,5 мм
Ширина x висота x глибина 55 x 70 x 70 мм
Кількість отворів діаметром 5 мм у додатковій балці (nJ) + головній балці (nH) 9 + 9 шт.
Тип A
Стандарт матеріалу DIN EN 10327:2004
Сертифікат ETA-09/0214
Виконання Без бару
Позначення матеріалу DX51D
Матеріал Сталь
Покриття Термічна оцинковка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Кутовий з'єднувач A без посиленого ребра ідеально підходить для високоякісних несучих з'єднань дерево/дерево в дерев'яних конструкціях. Універсальне застосування для стандартних з'єднань, таких як дерев'яні елементи, що перетинаються. Примітка Потрібно стежити за здатністю, що несе, з'єднань дерев'яних елементів і перевіряти її при необхідності. Несучу здатність з'єднань можна збільшити за допомогою повнорізьбових гвинтів ASSY plus FT. Діаметр болтових/гвинтових/металевих анкерів може бути меншим за діаметр отвору не більше ніж на 2 мм. Область застосування Несучі з'єднання дерев'яних балок перекриття з дерев'яними елементами (ETA-09/216), наприклад балка до балки, обрешітка до балки. Інструкції Підходяще кріплення: Єршений/рифлений цвях відповідно до EN 14592: 4,0x40 мм ASSY 3.0 Combi або ASSY plus VG Combi відповідно до ETA 11/0190: d = 10, 12 мм Болти та металеві анкери відповідно до характеристик виробника: d =10, 12 мм
Характеристики arrow_down
Кількість отворів діаметром 13 мм в додатковій балці (nJ) + головній балці (nH) 1 + 1 шт.
Вага 129 г
Вага виробу (1 шт.) 129,260 г
Кількість отворів діаметром 5 мм 18 шт.
Кількість отворів діаметром 13 мм 2 шт.
Товщина 2,5 мм
Ширина x висота x глибина 55 x 70 x 70 мм
Кількість отворів діаметром 5 мм у додатковій балці (nJ) + головній балці (nH) 9 + 9 шт.
Тип A
Стандарт матеріалу DIN EN 10327:2004
Сертифікат ETA-09/0214
Виконання Без бару
Позначення матеріалу DX51D
Матеріал Сталь
Покриття Термічна оцинковка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -56.7 %
311.64 грн/шт
135 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -56.5 %
382.92 грн/шт
166.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити