Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір екстракторів для гвинтів, 5 шт.
Фото - 1 - Набір екстракторів для гвинтів, 5 шт.
Фото - 2 - Набір екстракторів для гвинтів, 5 шт.
Фото - 3 - Набір екстракторів для гвинтів, 5 шт.
Фото - 1 - Набір екстракторів для гвинтів, 5 шт.
Фото - 2 - Набір екстракторів для гвинтів, 5 шт.
Фото - 3 - Набір екстракторів для гвинтів, 5 шт.

Набір екстракторів для гвинтів, 5 шт. (0695684353)

Екстрактор в асортименті, 5 шт., M3-M18
Номер товару 0695684353
В наявності
Ціна:
996 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір екстракторів призначений для видалення зламаних гвинтів і болтів зі сліпих та глухих отворів без пошкодження різьби. Ідеальний для сервісних робіт, ремонту техніки та відновлення різьбових з’єднань

Матеріал та надійність
Виготовлені з хромомолібденової сталі, загартованої для підвищеної міцності та стійкості до крутильних навантажень. Забезпечують надійне захоплення й ефективне викручування навіть сильно прикипілих або зламаних кріплень.

Упаковка
Поставляються у зручному пластиковому кейсі з маркуванням та таблицею відповідності діаметрів отворів і рекомендованих свердел.

Розміри екстракторів у наборі (5 шт.)

  • M3–M6
  • M6–M8
  • M8–M11
  • M11–M14
  • M14–M18
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.

Інструкція
Просвердліть у зламаному гвинті або болті отвір відповідно до розміру, зазначеного в таблиці. Вставте екстрактор у підготовлений отвір і загвинчуйте його проти годинникової стрілки. Під час подальшого закручування екстрактор захоплює уламок та викручує його, не пошкоджуючи різьбу.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір екстракторів призначений для видалення зламаних гвинтів і болтів зі сліпих та глухих отворів без пошкодження різьби. Ідеальний для сервісних робіт, ремонту техніки та відновлення різьбових з’єднань

Матеріал та надійність
Виготовлені з хромомолібденової сталі, загартованої для підвищеної міцності та стійкості до крутильних навантажень. Забезпечують надійне захоплення й ефективне викручування навіть сильно прикипілих або зламаних кріплень.

Упаковка
Поставляються у зручному пластиковому кейсі з маркуванням та таблицею відповідності діаметрів отворів і рекомендованих свердел.

Розміри екстракторів у наборі (5 шт.)

  • M3–M6
  • M6–M8
  • M8–M11
  • M11–M14
  • M14–M18
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Застосування arrow_down

Інструкція
Просвердліть у зламаному гвинті або болті отвір відповідно до розміру, зазначеного в таблиці. Вставте екстрактор у підготовлений отвір і загвинчуйте його проти годинникової стрілки. Під час подальшого закручування екстрактор захоплює уламок та викручує його, не пошкоджуючи різьбу.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2760 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
540 грн/шт
378 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити