Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Экстрактор в ассортименте, 5 шт.
Фото - 2 - Экстрактор в ассортименте, 5 шт.
Фото - 3 - Экстрактор в ассортименте, 5 шт.
Фото - 1 - Экстрактор в ассортименте, 5 шт.
Фото - 2 - Экстрактор в ассортименте, 5 шт.
Фото - 3 - Экстрактор в ассортименте, 5 шт.

Экстрактор в ассортименте, 5 шт. (0695684353)

Экстрактор в ассортименте, 5 шт. Н-Р-ЭКСТРАКТОРОВ-Р.M3-M18
Номер товара 0695684353
В наличии
Цена:
996 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Набор экстракторов предназначен для удаления сломанных винтов и болтов из слепых и глухих отверстий без повреждения резьбы. Идеален для сервисных работ, ремонта техники и восстановления резьбовых соединений

Материал и надежность
Изготовлены из хромомолибденовой стали, закаленной для повышенной прочности и устойчивости к крутящим нагрузкам. Обеспечивают надежный захват и эффективное выкручивание даже сильно прикипевших или сломанных креплений.

Упаковка
Поставляются в удобном пластиковом кейсе с маркировкой и таблицей соответствия диаметров отверстий и рекомендованных сверл.

Размеры экстракторов в наборе (5 шт.)

  • M3–M6
  • M6–M8
  • M8–M11
  • M11–M14
  • M14–M18
Количество изделий в ассортименте/комплекте 5 шт.
Область применения Для извлечения срезанных винтов и болтов Инструкции Просверлите отверстие в детали, которую необходимо извлечь, как показано в таблице, и вверните в отверстие экстрактор, вращая его против часовой стрелки. При дальнейшем затягивании сломанная часть вывинчивается без повреждения резьбы.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Набор экстракторов предназначен для удаления сломанных винтов и болтов из слепых и глухих отверстий без повреждения резьбы. Идеален для сервисных работ, ремонта техники и восстановления резьбовых соединений

Материал и надежность
Изготовлены из хромомолибденовой стали, закаленной для повышенной прочности и устойчивости к крутящим нагрузкам. Обеспечивают надежный захват и эффективное выкручивание даже сильно прикипевших или сломанных креплений.

Упаковка
Поставляются в удобном пластиковом кейсе с маркировкой и таблицей соответствия диаметров отверстий и рекомендованных сверл.

Размеры экстракторов в наборе (5 шт.)

  • M3–M6
  • M6–M8
  • M8–M11
  • M11–M14
  • M14–M18
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 5 шт.
Применение arrow_down
Область применения Для извлечения срезанных винтов и болтов Инструкции Просверлите отверстие в детали, которую необходимо извлечь, как показано в таблице, и вверните в отверстие экстрактор, вращая его против часовой стрелки. При дальнейшем затягивании сломанная часть вывинчивается без повреждения резьбы.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
996 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить