Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ торцевий двосторонній, WS18x19
Фото - 1 - Ключ торцевий двосторонній, WS18x19
Знижка -71.2 %
Фото - 2 - Ключ торцевий двосторонній, WS18x19
Знижка -71.2 %
Фото - 3 - Ключ торцевий двосторонній, WS18x19
Знижка -71.2 %
Фото - 1 - Ключ торцевий двосторонній, WS18x19
Фото - 2 - Ключ торцевий двосторонній, WS18x19
Фото - 3 - Ключ торцевий двосторонній, WS18x19

Ключ торцевий двосторонній, WS18x19 (0714241819)

Ключ торцевий двосторонній прямий, WS18X19 -арт. 0714241819
Номер товару 0714241819
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
946.28 грн/шт
-71.2 %
272.58 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Двосторонній торцевий ключ, метричний
Двосторонній торцевий ключ призначений для монтажу та демонтажу різьбових з’єднань із шестигранними головками. Використовується в автомайстернях, промисловому монтажі, металообробці та під час загальнотехнічних робіт. Суцільнокована конструкція забезпечує високу міцність і довговічність інструмента за інтенсивної експлуатації Характеристики
  • Тип приводу: шестигранник, метричний
  • Стандарт: відповідно до DIN 896
  • Матеріал: хром-ванадієва сталь, суцільне кування
  • Покриття: матове хромоване
  • Робочі головки: поліровані
  • Стержень: шестигранного профілю
Примітка
Ключі розмірів 6 × 7 мм та 8 × 9 мм виконані без наскрізного отвору. Ключі розмірів від 10 × 11 мм до 30 × 32 мм мають наскрізний отвір по всій довжині для роботи з довгими різьбовими шпильками
Діаметр хвостовика (d4) 13 мм
Довжина (L) 165 мм
Розмір під ключ 18 x 19 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25,5 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 26 мм
Діаметр отвору (d3) 8 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Двосторонній торцевий ключ, метричний
Двосторонній торцевий ключ призначений для монтажу та демонтажу різьбових з’єднань із шестигранними головками. Використовується в автомайстернях, промисловому монтажі, металообробці та під час загальнотехнічних робіт. Суцільнокована конструкція забезпечує високу міцність і довговічність інструмента за інтенсивної експлуатації Характеристики
  • Тип приводу: шестигранник, метричний
  • Стандарт: відповідно до DIN 896
  • Матеріал: хром-ванадієва сталь, суцільне кування
  • Покриття: матове хромоване
  • Робочі головки: поліровані
  • Стержень: шестигранного профілю
Примітка
Ключі розмірів 6 × 7 мм та 8 × 9 мм виконані без наскрізного отвору. Ключі розмірів від 10 × 11 мм до 30 × 32 мм мають наскрізний отвір по всій довжині для роботи з довгими різьбовими шпильками
Характеристики arrow_down
Діаметр хвостовика (d4) 13 мм
Довжина (L) 165 мм
Розмір під ключ 18 x 19 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25,5 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 26 мм
Діаметр отвору (d3) 8 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
132.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити