Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шліфувальний нейлоновий флісовий диск, з тканинної пластиною, кераміка
Фото - 1 - Шліфувальний нейлоновий флісовий диск, з тканинної пластиною, кераміка
Фото - 1 - Шліфувальний нейлоновий флісовий диск, з тканинної пластиною, кераміка

Шліфувальний нейлоновий флісовий диск, з тканинної пластиною, кераміка (0585333115)

Диск з нейлоновим абразив. ворсом, керамич. основа ДИСК-ШЛ-НЕЙЛ-КЕРАМ-УШМ-115Х13Х22.2
Номер товару 0585333115
Немає в наявності
Ціна:
1975.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Шліфувальний фліс з грубою структурою для абразивного очищення, виготовлений зі спеціального поєднання синтетичних волокон і рівномірно організованих шліфувальних зерен (карбід кремнію); кераміка має вдвічі довший термін служби в порівнянні з виконанням з карбіду кремнію (0585 311 5/312 5). Універсальна відкрита структура флісу Ідеальна регулювання по геометрії деталі для оптимального контакту з поверхнею Практично немає забивання через поверхневого стирання Рівномірний і відтворений результат шліфування Знижений тепловиділення - холодну шліфування постійний вплив свіжих шліфувальних зерен Однорідний і стабільний результат роботи; чиста поверхня без слідів Проста в роботі сила шліфування Мінімальний ризик пошкодження поверхні деталі або зняття зайвого матеріалу Не містить металів, схильних до корозії Ні забруднення поверхонь матеріалу
Діаметр (Ø) 115 мм
Частота обертання, макс. 12000 об/хв
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Розмір зерна Дуже великий
Матеріал абразиву Керамічний абразив
Колір Червон., Темно-червоний
Область застосування Для універсального застосування при обробці практично всіх матеріалів. Особливо для нержавіючої сталі, сталі, кольорових металів, дерева і пластмас. Інструкції Очищення зварювальних швів, металевих поверхонь, дерева і пластмаси Видалення кольорів мінливості, окалини, іржі, корозії, відкладень бруду і оксидів, покриттів, фарби, старих покриттів, нанесених пензлем, синтетичних смол, клею, залишків прокладок, цементу і бетону Структурування, лінійне матування, підготовка і надання шорсткості поверхонь Легкі роботи з видалення задирок Очищення днища автомобіля, а також різноманітні роботи на деталях кузова автомобіля

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Шліфувальний фліс з грубою структурою для абразивного очищення, виготовлений зі спеціального поєднання синтетичних волокон і рівномірно організованих шліфувальних зерен (карбід кремнію); кераміка має вдвічі довший термін служби в порівнянні з виконанням з карбіду кремнію (0585 311 5/312 5). Універсальна відкрита структура флісу Ідеальна регулювання по геометрії деталі для оптимального контакту з поверхнею Практично немає забивання через поверхневого стирання Рівномірний і відтворений результат шліфування Знижений тепловиділення - холодну шліфування постійний вплив свіжих шліфувальних зерен Однорідний і стабільний результат роботи; чиста поверхня без слідів Проста в роботі сила шліфування Мінімальний ризик пошкодження поверхні деталі або зняття зайвого матеріалу Не містить металів, схильних до корозії Ні забруднення поверхонь матеріалу
Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 115 мм
Частота обертання, макс. 12000 об/хв
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Розмір зерна Дуже великий
Матеріал абразиву Керамічний абразив
Колір Червон., Темно-червоний
Застосування arrow_down
Область застосування Для універсального застосування при обробці практично всіх матеріалів. Особливо для нержавіючої сталі, сталі, кольорових металів, дерева і пластмас. Інструкції Очищення зварювальних швів, металевих поверхонь, дерева і пластмаси Видалення кольорів мінливості, окалини, іржі, корозії, відкладень бруду і оксидів, покриттів, фарби, старих покриттів, нанесених пензлем, синтетичних смол, клею, залишків прокладок, цементу і бетону Структурування, лінійне матування, підготовка і надання шорсткості поверхонь Легкі роботи з видалення задирок Очищення днища автомобіля, а також різноманітні роботи на деталях кузова автомобіля
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3864.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
146.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
104.76 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 5 шт
Купити
4406.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1814.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4810.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити