Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Пружинна шайба Форма A
Фото - 2 - Пружинна шайба Форма A
Фото - 1 - Пружинна шайба Форма A
Фото - 2 - Пружинна шайба Форма A

Пружинна шайба Форма A (043410)

DIN 137, механічно оцинкована сталь, тип A ШАЙБА-ПРУЖІН.-DIN137-A-A2K-D10,5
Номер товару 043410
Немає в наявності
Ціна:
4.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
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
DIN 137, пружинна сталь, механічно оцинкована (MZN), форма A, вигнута Пружинні шайби - це підпружинені кріпильні елементи, дія яких заснована на принципі осьової пружини. Тип A, вигнута
Товщина (s1) 0,8 мм
Внутрішній діаметр (d1) 10,5 мм
DIN 137
Зовнішній діаметр (d2) 18 мм
Висота (h1) 4 мм
Підходить для різьби M10
Виконання Куполовидний
Покриття Механічна оцинковка
Матеріал Пружинна сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 137, пружинна сталь, механічно оцинкована (MZN), форма A, вигнута Пружинні шайби - це підпружинені кріпильні елементи, дія яких заснована на принципі осьової пружини. Тип A, вигнута
Характеристики arrow_down
Товщина (s1) 0,8 мм
Внутрішній діаметр (d1) 10,5 мм
DIN 137
Зовнішній діаметр (d2) 18 мм
Висота (h1) 4 мм
Підходить для різьби M10
Виконання Куполовидний
Покриття Механічна оцинковка
Матеріал Пружинна сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!