Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Інструмент для затягування хомутів
Фото - 1 - Інструмент для затягування хомутів
Фото - 1 - Інструмент для затягування хомутів

Інструмент для затягування хомутів (0715001061)

Інструмент для затягування хомутів 2,4-4,8 mm, металевий -арт. 0715001061
Номер товару 0715001061
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Простий у використанні, автоматичний інструмент для монтажу хомутів

  • Використовується для затягування та розрізання кабельних стяжок шириною від 2,2 до 4,8 мм, з натягом від 3 до 13 кг
  • Забезпечує швидку та легку надійну фіксацію
  • Міцна та надійна металева конструкція

Інструкція з використання

  • Відрегулюйте натяг відповідно до типу хомута, що використовується
    Обертаючи частину (А) інструменту, за допомогою цифрової шкали, що відображається на частині (В), відрегулюйте силу натягу

  • Натягніть хомут вручну, потім вставте хвостовик хомута в захват інструменту і натисніть на ручку управління. При досягненні заданого натягу кінець стяжки відрізається і викидається

Довжина 160 мм
Підходить для хомутів для кабелю 2,4 мм, 3,6 мм, 4,8 мм
Вага виробу (1 шт.) 360 г
Матеріал Сталь
Колір Червоний, Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Простий у використанні, автоматичний інструмент для монтажу хомутів

  • Використовується для затягування та розрізання кабельних стяжок шириною від 2,2 до 4,8 мм, з натягом від 3 до 13 кг
  • Забезпечує швидку та легку надійну фіксацію
  • Міцна та надійна металева конструкція

Інструкція з використання

  • Відрегулюйте натяг відповідно до типу хомута, що використовується
    Обертаючи частину (А) інструменту, за допомогою цифрової шкали, що відображається на частині (В), відрегулюйте силу натягу

  • Натягніть хомут вручну, потім вставте хвостовик хомута в захват інструменту і натисніть на ручку управління. При досягненні заданого натягу кінець стяжки відрізається і викидається

Характеристики arrow_down
Довжина 160 мм
Підходить для хомутів для кабелю 2,4 мм, 3,6 мм, 4,8 мм
Вага виробу (1 шт.) 360 г
Матеріал Сталь
Колір Червоний, Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
948.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити