Бур plus Red Line
| ⭐ Категория товаров | Бур plus Red Line |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |
Бур plus Red Line от Wurth
Бур plus Red Line от Wurth - это профессиональный бур для перфоратора, предназначенный для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне и других твердых материалах. Он отличается высокой производительностью, надежностью и долговечностью.
Основные характеристики
- Диаметр бура: от 6 до 32 мм
- Длина бура: от 110 до 400 мм
- Тип хвостовика: SDS-plus
- Материал: сталь
- Покрытие: твердосплавное
Особенности
- Бур оснащен твердосплавной режущей кромкой, которая обеспечивает высокую скорость и качество сверления
- Специальная геометрия режущей кромки позволяет сверлить отверстия с ровными краями
- Бур имеет усиленную конструкцию, которая позволяет выдерживать высокие нагрузки
Способ применения
Перед началом работы необходимо убедиться, что перфоратор соответствует техническим характеристикам бура. Затем необходимо установить бур в перфоратор и зафиксировать его. После этого можно приступать к сверлению.
Особенности использования
При сверлении бетона и кирпича необходимо использовать смазку, чтобы снизить трение и предотвратить перегрев бура. При сверлении камня рекомендуется использовать ударный режим перфоратора.
Зачем нужен этот товар
Бур plus Red Line от Wurth необходим для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне и других твердых материалах. Он используется в различных сферах, таких как строительство, ремонт, монтаж и т.д.
На что стоит обратить внимание покупателю
При выборе бура plus Red Line от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:
- Диаметр и длина бура: они должны соответствовать потребностям пользователя
- Тип хвостовика: он должен соответствовать перфоратору
- Материал: рекомендуется выбирать буры из стали с твердосплавным покрытием