Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір бурів SDS-plus Duo-S Vario, 12 шт.
Фото - 1 - Набір бурів SDS-plus Duo-S Vario, 12 шт.
Фото - 2 - Набір бурів SDS-plus Duo-S Vario, 12 шт.
Фото - 3 - Набір бурів SDS-plus Duo-S Vario, 12 шт.
Фото - 4 - Набір бурів SDS-plus Duo-S Vario, 12 шт.
Фото - 5 - Набір бурів SDS-plus Duo-S Vario, 12 шт.
Фото - 6 - Набір бурів SDS-plus Duo-S Vario, 12 шт.
Фото - 1 - Набір бурів SDS-plus Duo-S Vario, 12 шт.
Фото - 2 - Набір бурів SDS-plus Duo-S Vario, 12 шт.
Фото - 3 - Набір бурів SDS-plus Duo-S Vario, 12 шт.
Фото - 4 - Набір бурів SDS-plus Duo-S Vario, 12 шт.
Фото - 5 - Набір бурів SDS-plus Duo-S Vario, 12 шт.
Фото - 6 - Набір бурів SDS-plus Duo-S Vario, 12 шт.

Набір бурів SDS-plus Duo-S Vario, 12 шт. (0648550002)

Бур Multipack SDS-plus Duo-S Vario 12 шт.
Номер товару 0648550002
Немає в наявності
Ціна:
4051.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Суцільне ударне свердло з головкою з 2 ріжучими кромками, точкою центрування та спіральним транспортером Vario з армуванням серцевини для значно підвищеної швидкості свердління
  • Спеціально оптимізоване для акумуляторних перфораторів

У наборі 12 свердел:

  • 3 x Ø 6 x 160/100
  • 4 x Ø 8 x 160/100
  • 3 x Ø 10 x 160/100
  • 2 x Ø 12 x 160/100
Кількість виробів в асортименті/комплекті 12 шт.
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Суцільне ударне свердло з головкою з 2 ріжучими кромками, точкою центрування та спіральним транспортером Vario з армуванням серцевини для значно підвищеної швидкості свердління
  • Спеціально оптимізоване для акумуляторних перфораторів

У наборі 12 свердел:

  • 3 x Ø 6 x 160/100
  • 4 x Ø 8 x 160/100
  • 3 x Ø 10 x 160/100
  • 2 x Ø 12 x 160/100
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 12 шт.
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
110.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
610 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити