Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина (L)
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости
Макс. диаметр реза твердой проволоки
Цена
Спрятать arrow
Цена

Бокорезы DIN ISO 5749, 2-комп. рукоят.

Бокорезы DIN ISO 5749, 2-комп. рукоят.

Бокорезы DIN ISO 5749, 2-комп. рукоят.

Бокорезы DIN ISO 5749, 2-комп. рукоят.

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Бокорезы DIN ISO 5749, 2-комп. рукоят.

Номер товара
Длина (L)
Макс. диаметр реза п...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
071401566
В наличии
140 мм
2,5 мм
- +
1 шт
1935.6 грн
Бокорезы Wurth Zebra 140мм
071401567
В наличии
160 мм
2,8 мм
- +
1 шт
2055.72 грн
Бокорезы Wurth Zebra 160мм
071401568
В наличии
180 мм
3 мм
- +
1 шт
2158.68 грн
Бокорезы Wurth Zebra 180мм

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Бокорезы DIN ISO 5749, 2-комп. рукоят.
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 1935.6 грн
⭐ Самый дорогой товар 2158.68 грн

Думка експерта

Коли важлива точність і комфорт — беру бокорізи Wurth DIN ISO 5749

Експерт Назар

Робота з проводкою — це не тільки про силу, а й про акуратність. Один зайвий рух — і маємо пошкоджену жилу або зіпсовану деталь. Тому коли мене питають: «Які бокорізи реально зручні та довговічні?» — я завжди рекомендую Wurth DIN ISO 5749 з двокомпонентною рукояткою.

Чому саме вони? По-перше, точне різання без зминання — леза загартовані, витримують серйозні навантаження і не тупляться навіть після сотень обрізань. По-друге, двокомпонентна рукоятка: м'яка накладка для комфорту плюс жорстка основа для контролю. Це дрібниця, але коли працюєш цілий день, руки не втомлюються. І ще важливий момент — відповідність стандарту DIN ISO 5749, що гарантує якість і безпеку.

З практики: нещодавно робили монтаж електрощита. Десятки дрібних проводів, обмежений доступ. Звичайні бокорізи ковзали, а Wurth ріжуть чітко, без зайвого тиску. Майстер, який був зі мною, сказав: «Це як скальпель для електрика» — і я з ним згоден.

Рекомендую їх усім, хто шукає професійні бокорізи для роботи з проводкою, інструмент для електриків, або просто хоче мати надійне рішення для монтажу. Якщо ви питаєте себе: «Які бокорізи вибрати для роботи?» — відповідь проста: Wurth DIN ISO 5749. Після них вже не хочеться повертатись до дешевих аналогів.