Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бокорезы Wurth Zebra 160мм
Фото - 2 - Бокорезы Wurth Zebra 160мм
Фото - 1 - Бокорезы Wurth Zebra 160мм
Фото - 2 - Бокорезы Wurth Zebra 160мм

Бокорезы Wurth Zebra 160мм (071401567)

Бокорезы Wurth Zebra 160мм БОКОРЕЗЫ-160ММ-ZEBRA ZEBRA
Номер товара 071401567
В наличии
Залишилось 2 од.
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Бокорезы ZEBRA – длина 160 мм (6-1/4 дюйма)

  • Ручка 2K для резки жестких и мягких проводов и кабелей, идеально подходит для труднодоступных мест.
  • DIN ISO 5749
  • Крепкофрезерованная точная режущая кромка для чистых срезов;
  • Высококачественная сталь обеспечивает длительный срок службы и точность лезвий;
  • Тонкая форма головы для оптимальной доступности;
  • Нескользящая эргономичная ручка 2K с узким воротником профиль для комфортной работы и оптимальной передачи усилия;
  • Индуктивно закаленные прецизионные лезвия;
  • Поверхность: шлифованная и хромированная;
  • Соединение: соединение внахлест.
Длина (L) 160 мм
Макс. диаметр реза твердой проволоки 2 мм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости 2,8 мм
Диаметр реза мягкой проволоки, макс. 4 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Бокорезы ZEBRA – длина 160 мм (6-1/4 дюйма)

  • Ручка 2K для резки жестких и мягких проводов и кабелей, идеально подходит для труднодоступных мест.
  • DIN ISO 5749
  • Крепкофрезерованная точная режущая кромка для чистых срезов;
  • Высококачественная сталь обеспечивает длительный срок службы и точность лезвий;
  • Тонкая форма головы для оптимальной доступности;
  • Нескользящая эргономичная ручка 2K с узким воротником профиль для комфортной работы и оптимальной передачи усилия;
  • Индуктивно закаленные прецизионные лезвия;
  • Поверхность: шлифованная и хромированная;
  • Соединение: соединение внахлест.
Характеристики arrow_down
Длина (L) 160 мм
Макс. диаметр реза твердой проволоки 2 мм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости 2,8 мм
Диаметр реза мягкой проволоки, макс. 4 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!