Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бокорезы Wurth Zebra 140мм
Фото - 2 - Бокорезы Wurth Zebra 140мм
Фото - 1 - Бокорезы Wurth Zebra 140мм
Фото - 2 - Бокорезы Wurth Zebra 140мм

Бокорезы Wurth Zebra 140мм (071401566)

Бокорезы Wurth Zebra 140мм, 2-комп. рукоят. БОКОРЕЗЫ-140ММ-ZEBRA ZEBRA
Номер товара 071401566
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Бокореы используются для резки твердой, стальной и медной проволоки.

  • Високоякісна інструментальна сталь забезпечує надійне захоплення деталей, точний різ і тривалий термін служби.
  • Довгі ріжучі кромки дозволяють різати кабель великого перетину.
  • Ергономічна двокомпонентна рукоятка запобігає падінню інструменту, забезпечує надійну передачу зусилля і створює комфорт в роботі.
  • Ріжучі кромки: індуктивна загартування.
  • Захоплення овальних заготовок: за допомогою виїмки з зубцями.
  • З'єднання: внапуск.
  • Робоча частина: хромована.
  • Ріжучі кромки: індуктивна загартування.
  • З'єднання: внапуск.
  • Робоча частина: хромована. 
Макс. диаметр реза твердой проволоки 1,8 мм
Длина (L) 140 мм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости 2,5 мм
Диаметр реза мягкой проволоки, макс. 4 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Бокореы используются для резки твердой, стальной и медной проволоки.

  • Високоякісна інструментальна сталь забезпечує надійне захоплення деталей, точний різ і тривалий термін служби.
  • Довгі ріжучі кромки дозволяють різати кабель великого перетину.
  • Ергономічна двокомпонентна рукоятка запобігає падінню інструменту, забезпечує надійну передачу зусилля і створює комфорт в роботі.
  • Ріжучі кромки: індуктивна загартування.
  • Захоплення овальних заготовок: за допомогою виїмки з зубцями.
  • З'єднання: внапуск.
  • Робоча частина: хромована.
  • Ріжучі кромки: індуктивна загартування.
  • З'єднання: внапуск.
  • Робоча частина: хромована. 
Характеристики arrow_down
Макс. диаметр реза твердой проволоки 1,8 мм
Длина (L) 140 мм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости 2,5 мм
Диаметр реза мягкой проволоки, макс. 4 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Специальная цена после авторизации
2055.72 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить