Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Біта під прямий шліц
Фото - 2 - Біта під прямий шліц
Фото - 3 - Біта під прямий шліц
Фото - 1 - Біта під прямий шліц
Фото - 2 - Біта під прямий шліц
Фото - 3 - Біта під прямий шліц

Біта під прямий шліц (0614175662)

Біта з пазом E 6,3 (1/4) БИТА-SZ-0,8X5-1 / 4ZO-L73MM
Номер товару 0614175662
Немає в наявності
Ціна:
240.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
E 6.3 (1/4 дюйма)
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 0,8 x 5,0 мм
Привід 1/4 дюйма
Довжина 73 мм
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип наконечника Шліц

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
E 6.3 (1/4 дюйма)
Характеристики arrow_down
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 0,8 x 5,0 мм
Привід 1/4 дюйма
Довжина 73 мм
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип наконечника Шліц
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
133.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити