Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Суперклей KLEBFIX GEL, 3 g
Фото - 2 - Суперклей KLEBFIX GEL, 3 g
Фото - 3 - Суперклей KLEBFIX GEL, 3 g
Фото - 1 - Суперклей KLEBFIX GEL, 3 g
Фото - 2 - Суперклей KLEBFIX GEL, 3 g
Фото - 3 - Суперклей KLEBFIX GEL, 3 g

Суперклей KLEBFIX GEL, 3 g (0893403)

Секундний клей-гель KLEBFIX GEL Wurth 3г Миттєвий клей, гель, що швидко висихає-3Г
Номер товару 0893403
Немає в наявності
Ціна:
152.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Клей миттєвої дії, що не розтікається. Дозволяє виконувати точне нанесення навіть на стелю або на вертикальні поверхні за рахунок еластичної гелевої структури.
Стабільне нанесення.
Гелеподібна консистенція запобігає розтіканню матеріалу. Швидко тверднучий.
Клей висихає надзвичайно швидко. Для універсального використання.
Склеює гладкі і пористі поверхні. Чистота при використанні.
Швидке і просте відкривання кришки спрощує роботу. Не містить розчинників і силікону.
Примітка
Рекомендується користуватися захисними рукавицями і окулярами. Пересушені і кислі поверхні затримують або перешкоджають процесу тверднення, тоді як підвищений рівень вологості і лужна поверхня мають прискорюючий ефект. Через тиск парів рідкого клею надлишки повільно тверднучого матеріалу можуть призвести до утворення білого осаду навколо місця нанесення клею (ефект розтікання). Це тверднучі пари клею. Їх можна видалити, наприклад, ацетоном. Однак слід переконатися, що очищувані поверхні стійкі до ацетону. Розтіканню можна запобігти / зменшити за рахунок економного використання клею, достатньої вологості і вентиляції робочого місця.
Величина клейового зазору, макс. 0,25 мм
Густина 1,06 г/см³
Час застигання, мін./макс. / умови 20-100 с / Залежно від матеріалу
Межа міцності при розтягнення, мін./макс. 2-15 Н/мм²
Міцність на розтягнення, мін./макс. / умови 2-15 Н/мм² / відповідно до DIN 53288
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / зберігати в прохолодному і сухому місці
Вага вмісту 3 г
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 85 °C
Температура монтажу, мін./макс. 5 ­ 20 °C
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 5 Н/мм²
В'язкість, мін./макс. 90000-130000 мПа∙с
Хімічна основа Етил-2-цианоакрилат-мономер
Колір Прозорий
Не містить силікону Так
Не містить розчинник Так
Сфера застосування:
Для склеювання профільного каучуку для дерев'яних вікон і вікон з НПВХ, кріплень знаків, гумових ущільнень, для ремонту зламаних країв та ін. Іспользуемие основи: метал, пробка, фетр, шкіра, каучук, фарфор, пластик (наприклад. НПВХ, АБС) - один з одним і між собою.

Інструкції
Поверхні, що склеюються необхідно очистити від забруднення і знежирити. Нанесіть тонкий, рівний шар клею на одну з поверхонь, що склеюються. Негайно з'єднайте і надійно притисніть поверхні, що склеюються.
Артем 01.08.2022

Купував для підклейки пластикового дефлектора в машині, тримається добре не стікає коли давиш, немає повітря як звичайно відразу йде клей це добре

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Клей миттєвої дії, що не розтікається. Дозволяє виконувати точне нанесення навіть на стелю або на вертикальні поверхні за рахунок еластичної гелевої структури.
Стабільне нанесення.
Гелеподібна консистенція запобігає розтіканню матеріалу. Швидко тверднучий.
Клей висихає надзвичайно швидко. Для універсального використання.
Склеює гладкі і пористі поверхні. Чистота при використанні.
Швидке і просте відкривання кришки спрощує роботу. Не містить розчинників і силікону.
Примітка
Рекомендується користуватися захисними рукавицями і окулярами. Пересушені і кислі поверхні затримують або перешкоджають процесу тверднення, тоді як підвищений рівень вологості і лужна поверхня мають прискорюючий ефект. Через тиск парів рідкого клею надлишки повільно тверднучого матеріалу можуть призвести до утворення білого осаду навколо місця нанесення клею (ефект розтікання). Це тверднучі пари клею. Їх можна видалити, наприклад, ацетоном. Однак слід переконатися, що очищувані поверхні стійкі до ацетону. Розтіканню можна запобігти / зменшити за рахунок економного використання клею, достатньої вологості і вентиляції робочого місця.
Характеристики arrow_down
Величина клейового зазору, макс. 0,25 мм
Густина 1,06 г/см³
Час застигання, мін./макс. / умови 20-100 с / Залежно від матеріалу
Межа міцності при розтягнення, мін./макс. 2-15 Н/мм²
Міцність на розтягнення, мін./макс. / умови 2-15 Н/мм² / відповідно до DIN 53288
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / зберігати в прохолодному і сухому місці
Вага вмісту 3 г
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 85 °C
Температура монтажу, мін./макс. 5 ­ 20 °C
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 5 Н/мм²
В'язкість, мін./макс. 90000-130000 мПа∙с
Хімічна основа Етил-2-цианоакрилат-мономер
Колір Прозорий
Не містить силікону Так
Не містить розчинник Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для склеювання профільного каучуку для дерев'яних вікон і вікон з НПВХ, кріплень знаків, гумових ущільнень, для ремонту зламаних країв та ін. Іспользуемие основи: метал, пробка, фетр, шкіра, каучук, фарфор, пластик (наприклад. НПВХ, АБС) - один з одним і між собою.

Інструкції
Поверхні, що склеюються необхідно очистити від забруднення і знежирити. Нанесіть тонкий, рівний шар клею на одну з поверхонь, що склеюються. Негайно з'єднайте і надійно притисніть поверхні, що склеюються.
Відгуків (1) arrow_down
Артем 01.08.2022

Купував для підклейки пластикового дефлектора в машині, тримається добре не стікає коли давиш, немає повітря як звичайно відразу йде клей це добре

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт