Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Батарейка лужна AA (LR6), Alkaline High Power, 1,5 V
Фото - 1 - Батарейка лужна AA (LR6), Alkaline High Power, 1,5 V
Фото - 1 - Батарейка лужна AA (LR6), Alkaline High Power, 1,5 V

Батарейка лужна AA (LR6), Alkaline High Power, 1,5 V (0827112100)

Батарейка пальчикова AA (LR6) лужна 1,5 V для ліхтариків, іграшок та побутових пристроїв
Номер товару 0827112100
В наявності
Ціна:
30 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 4 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лужна батарейка AA (LR6) Alkaline High Power для побутових і професійних пристроїв

Лужний елемент живлення типорозміру AA (LR6) з номінальною напругою 1,5 V для широкого спектра електронних пристроїв.

  • Стабільна вихідна напруга 1,5 V
  • Підходить для пристроїв із постійним енергоспоживанням
  • Популярний типорозмір AA (Mignon)
  • Серія Alkaline High Power

Примітка

  • Батарейка не підлягає заряджанню
Тип акумулятора / батареї AlMn || Лужно-марганцевий || AlMn
Позначення акумулятора / батареї 1,5 В Mignon LR6
Номінальна напруга 1,5 В

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лужна батарейка AA (LR6) Alkaline High Power для побутових і професійних пристроїв

Лужний елемент живлення типорозміру AA (LR6) з номінальною напругою 1,5 V для широкого спектра електронних пристроїв.

  • Стабільна вихідна напруга 1,5 V
  • Підходить для пристроїв із постійним енергоспоживанням
  • Популярний типорозмір AA (Mignon)
  • Серія Alkaline High Power

Примітка

  • Батарейка не підлягає заряджанню
Характеристики arrow_down
Тип акумулятора / батареї AlMn || Лужно-марганцевий || AlMn
Позначення акумулятора / батареї 1,5 В Mignon LR6
Номінальна напруга 1,5 В
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт