Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Балон з розпилювачем 360 °, для знежирювачів та мийних рідин
Фото - 1 - Балон з розпилювачем 360 °, для знежирювачів та мийних рідин
Новинка
Фото - 2 - Балон з розпилювачем 360 °, для знежирювачів та мийних рідин
Новинка
Фото - 3 - Балон з розпилювачем 360 °, для знежирювачів та мийних рідин
Новинка
Фото - 4 - Балон з розпилювачем 360 °, для знежирювачів та мийних рідин
Новинка
Фото - 1 - Балон з розпилювачем 360 °, для знежирювачів та мийних рідин
Фото - 2 - Балон з розпилювачем 360 °, для знежирювачів та мийних рідин
Фото - 3 - Балон з розпилювачем 360 °, для знежирювачів та мийних рідин
Фото - 4 - Балон з розпилювачем 360 °, для знежирювачів та мийних рідин

Балон з розпилювачем 360 °, для знежирювачів та мийних рідин (0891503360)

Насос-розпилювач помповий для знежирювачів та мийних рідин, 360 градусів, 1000 ml
Номер товару 0891503360
В наявності
Ціна:
1716 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціальна система аспірації забезпечує можливість обертання на 360° для надійної роботи в горизонтальному, діагональному або вертикальному положенні

Розпилювач помповий підходить для використання мийних і знежирювальних рідин

Легко відкривається завдяки рельєфним елементам

Ергономічний, міцний розпилювач з довгою ручкою
  • Менша втома під час роботи завдяки низькому зусиллю при використанні
  • Можна також прикріпити до інструментального візка

Можливість нанесення написів на бічну поверхню
  • Місце для маркування наповненої рідини
  • Додаткові поля для інструкцій з безпеки

Хороша стійкість завдяки конічній формі
Вміст 1 л
Діаметр 100 мм
Висота 275 мм
Матеріал ПЕ - поліетилен
Колір Чорний колір, Білий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціальна система аспірації забезпечує можливість обертання на 360° для надійної роботи в горизонтальному, діагональному або вертикальному положенні

Розпилювач помповий підходить для використання мийних і знежирювальних рідин

Легко відкривається завдяки рельєфним елементам

Ергономічний, міцний розпилювач з довгою ручкою
  • Менша втома під час роботи завдяки низькому зусиллю при використанні
  • Можна також прикріпити до інструментального візка

Можливість нанесення написів на бічну поверхню
  • Місце для маркування наповненої рідини
  • Додаткові поля для інструкцій з безпеки

Хороша стійкість завдяки конічній формі
Характеристики arrow_down
Вміст 1 л
Діаметр 100 мм
Висота 275 мм
Матеріал ПЕ - поліетилен
Колір Чорний колір, Білий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1080 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 6 шт
Купити
225 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1878 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 6 шт
Купити
2397.66 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити