Саморіз з латунним покриттям, повна різьба, мала потайна головка
Саморіз з латунним покриттям, повна різьба, мала потайна головка
Саморіз з латунним покриттям, повна різьба, мала потайна головка (0168813010)
Саморіз CS-SMALHD-WO-RW10-(D1J)-3X10/7 ASSY 4 -арт. 0168813010
Номер товару 0168813010
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
0.96 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Саморіз із повною різьбою з невеликою потайною головкою для кріплення петель піаніно до дерева в сухих або вологих приміщеннях
Ідеальна передача потужності завдяки приводу RW
Більша потужність завдяки більшій площі контакту насадки
Більша стабільність і точне позиціонування завдяки ідеальній посадці насадки в гвинтовий привід
Робота однією рукою та відмінна підтримка при позиціонуванні завдяки щільному виїмці
Менше змін бітів завдяки широкому охопленню додатків лише одним бітом
Сумісність з попереднім приводом AW
Міцне кріплення тонких металевих листів, таких як стрижневі петлі або рояльні петлі
Низька висота голови і малий діаметр голови
Відсутність надмірного затягування або зачистки з високою продуктивністю подачі
Вища передача потужності в листяних породах деревини завдяки посиленій асиметричній геометрії боків грубої різьби
Краща глибина кріплення завдяки вищим бокам різьби
М’який початок різьби забезпечує оптимізоване розташування та закушування гвинта
Низький ефект розщеплення завдяки ефекту зміщення куполоподібних фрезерних елементів, розташованих у протилежному напрямку до наконечника з фрезерними ребрами
Обертання різьби з низьким коефіцієнтом тертя дозволяє зменшити прикладене зусилля закручування
Високі показники міцності і пластичності
Відрегульована термічна обробка гарантує високі значення міцності та високу пластичність
| Вага виробу (1 шт.) | 0,274 г |
| Висота головки гвинта (k) | 1,3 мм |
| Довжина (L) | 10 мм |
| Діаметр серцевини | 2 мм |
| Номінальний діаметр (d) | 3 мм |
| Кут наконечника | 34 ° |
| Діаметр головки (dh) | 4,9 мм |
| Кут вкручування, мін./макс. | 45-90 ° |
| Довжина різьби (lg) | 7 мм |
| Розмір приводу | RW10 |
| Відповідне обладнання | Würth BS 12-A Power |
| Тип різьби | Гвинтове різьблення по дереву |
| Підходить для використання в наступних матеріалах | Деревина, Дерев'яний матеріал, М'яка деревина, Фанера BSP, Тверда деревина, Брус клеєний з шпону LVL |
| Тип голови | Дрібна потайна головка |
| Покриття | З латунним покриттям |
| Матеріал | Загартована сталь |
| Форма різьби | Крупна різьба |
| Область застосування | Меблі, Корпус, Арматура для трубопроводів, Рояльна петля |
| Форма наконечника | Наконечник із західним кутом |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
Саморіз із повною різьбою з невеликою потайною головкою для кріплення петель піаніно до дерева в сухих або вологих приміщеннях
Ідеальна передача потужності завдяки приводу RW
Більша потужність завдяки більшій площі контакту насадки
Більша стабільність і точне позиціонування завдяки ідеальній посадці насадки в гвинтовий привід
Робота однією рукою та відмінна підтримка при позиціонуванні завдяки щільному виїмці
Менше змін бітів завдяки широкому охопленню додатків лише одним бітом
Сумісність з попереднім приводом AW
Міцне кріплення тонких металевих листів, таких як стрижневі петлі або рояльні петлі
Низька висота голови і малий діаметр голови
Відсутність надмірного затягування або зачистки з високою продуктивністю подачі
Вища передача потужності в листяних породах деревини завдяки посиленій асиметричній геометрії боків грубої різьби
Краща глибина кріплення завдяки вищим бокам різьби
М’який початок різьби забезпечує оптимізоване розташування та закушування гвинта
Низький ефект розщеплення завдяки ефекту зміщення куполоподібних фрезерних елементів, розташованих у протилежному напрямку до наконечника з фрезерними ребрами
Обертання різьби з низьким коефіцієнтом тертя дозволяє зменшити прикладене зусилля закручування
Високі показники міцності і пластичності
Відрегульована термічна обробка гарантує високі значення міцності та високу пластичність
Характеристики
| Вага виробу (1 шт.) | 0,274 г |
| Висота головки гвинта (k) | 1,3 мм |
| Довжина (L) | 10 мм |
| Діаметр серцевини | 2 мм |
| Номінальний діаметр (d) | 3 мм |
| Кут наконечника | 34 ° |
| Діаметр головки (dh) | 4,9 мм |
| Кут вкручування, мін./макс. | 45-90 ° |
| Довжина різьби (lg) | 7 мм |
| Розмір приводу | RW10 |
| Відповідне обладнання | Würth BS 12-A Power |
| Тип різьби | Гвинтове різьблення по дереву |
| Підходить для використання в наступних матеріалах | Деревина, Дерев'яний матеріал, М'яка деревина, Фанера BSP, Тверда деревина, Брус клеєний з шпону LVL |
| Тип голови | Дрібна потайна головка |
| Покриття | З латунним покриттям |
| Матеріал | Загартована сталь |
| Форма різьби | Крупна різьба |
| Область застосування | Меблі, Корпус, Арматура для трубопроводів, Рояльна петля |
| Форма наконечника | Наконечник із західним кутом |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.