Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra
Фото - 1 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra
Фото - 2 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra
Фото - 3 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra
Фото - 4 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra
Фото - 5 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra
Фото - 6 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra
Фото - 7 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra
Фото - 1 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra
Фото - 2 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra
Фото - 3 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra
Фото - 4 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra
Фото - 5 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra
Фото - 6 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra
Фото - 7 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra

Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra (071426550)

Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra. ZEBRA
Номер товару 071426550
В наявності
Ціна:
8199.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Опис
  • Складається з 8 комбінованих ключів-тріскачок зі стопорним кільцем, яке запобігає вислизуванню гвинта з інструмента.

Конструкція: метрична, пряма

  • Шліц: Дванадцятигранна накидна частина POWERDRIV зі стопорним кільцем, з дрібними зубами, 72 зубці з важелем перемикання для обертання за годинниковою та проти годинникової стрілки, з кутом обертання 5°
  • Дуже міцний та потужний храповий механізм для високих значень моменту затягування
  • Стандарт: макс. крутний момент соотв. DIN 899
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь

Поверхня: Корпус хромований, матове сатиноване покриття, кільце жовте нікельоване

Геометрія: Кут губки 15°, під кутом 15°, кільце нікельоване матове

Примітка

Увага: Це спеціальний інструмент, тому використовувати накидну частину для ослаблення болтів не бажано.

Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.
Область застосування Откритая частина служить для ослаблення болтів: Тріскачка на накидній частині служить для затягування болтів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Опис
  • Складається з 8 комбінованих ключів-тріскачок зі стопорним кільцем, яке запобігає вислизуванню гвинта з інструмента.

Конструкція: метрична, пряма

  • Шліц: Дванадцятигранна накидна частина POWERDRIV зі стопорним кільцем, з дрібними зубами, 72 зубці з важелем перемикання для обертання за годинниковою та проти годинникової стрілки, з кутом обертання 5°
  • Дуже міцний та потужний храповий механізм для високих значень моменту затягування
  • Стандарт: макс. крутний момент соотв. DIN 899
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь

Поверхня: Корпус хромований, матове сатиноване покриття, кільце жовте нікельоване

Геометрія: Кут губки 15°, під кутом 15°, кільце нікельоване матове

Примітка

Увага: Це спеціальний інструмент, тому використовувати накидну частину для ослаблення болтів не бажано.

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.
Застосування arrow_down
Область застосування Откритая частина служить для ослаблення болтів: Тріскачка на накидній частині служить для затягування болтів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити