Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб захисту днища, спрей, 500 ml
Фото - 1 - Засіб захисту днища, спрей, 500 ml
Фото - 2 - Засіб захисту днища, спрей, 500 ml
Фото - 1 - Засіб захисту днища, спрей, 500 ml
Фото - 2 - Засіб захисту днища, спрей, 500 ml

Засіб захисту днища, спрей, 500 ml (0892075250)

Антигравійне захисне покриття для днища, спрей, чорний, 500 мл
Номер товару 0892075250
В наявності
Ціна:
612 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Покриття на основі гуми, що містить розчинники, піддається фарбуванню. Прекрасні адгезивні властивості, швидке утворення плівки. Стійкість до подряпин. Може бути пофарбоване.
Для фарбування підходять всі стандартні одно- та двокомпонентні фарби, як на основі розчинників, так і на водній основі. Допускається короткострокова сушка в печі при температурі від 40 °C до 60 °C. Надійний захист від гравію
  • Професійна насадка для нанесення. Різна обробка може бути отримана шляхом зміни відстані або тиску при розпилюванні.
  • При нанесенні прозорого лаку колір покриття темнішає.
Стійкість до води, бризок і ударів каміння.
Примітка
Не розпиляти на з'єднання, двигуни, трансмісії і гальмівні системи. Переверніть балон після використання і натисніть на розпилювальну головку для прочищення клапана. Не розбавляйте розчинником і не змішуйте з водою або фарбою. Виріб можна фарбувати протягом 24 годин. Через 24 години фарбування можливе тільки після попереднього шліфування і очищення.
Можна покрити лаком через 0,5 год
Густина / умови 0,83 г/см³ / за 20 °C
Час висихання / умови 1,5 год / за 20 °C і вологості 65%
Температурний діапазон застосування, мін./макс. 10 ­ 60 °C
Відстань розпилення, мін./макс. 20-30 см
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / за температури від 5 °C до 35 °C
Температура обробки, макс. 25 °C
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 90 °C
Вага вмісту 417 г
Вміст 500 мл
Температурний діапазон застосування, макс. 60 °C
Макс. термостійкість 90 °C
Густина за умови за 20 °C
Висихання за умов за 20 °C і відн. волог.повітря 65%
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 5 до 35 °C
Хімічна основа Натуральний каучук
Колір Чорний
Сфера застосування
Використовується для ремонту і відновлення оригінальної структури поверхні і для захисту від каменів і корозії в різних видимих ​​місцях, наприклад, передніх і задніх арках, бічних порогах, бамперах, шасі легкових і вантажних автомобілів і автобусів. Ідеально в якості зовнішнього шумоїзолірующего покриття колісних арок і шасі.
Інструкції
Перед використанням добре струсіть балон. Поверхня повинна бути чистою, сухою і не мати іржі і пилу. Нанесіть дуже тонкий шар і дайте йому підсохнути протягом приблизно 3 хвилин. Потім нанесіть наступний шар. Кожен проміжний шар повинен висохнути. Робочий тиск: 2-4 бар. Оптимальна відстань при нанесенні: 30 см. Найкращі результати досягаються при температурі обробки 15-25 ° C.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Покриття на основі гуми, що містить розчинники, піддається фарбуванню. Прекрасні адгезивні властивості, швидке утворення плівки. Стійкість до подряпин. Може бути пофарбоване.
Для фарбування підходять всі стандартні одно- та двокомпонентні фарби, як на основі розчинників, так і на водній основі. Допускається короткострокова сушка в печі при температурі від 40 °C до 60 °C. Надійний захист від гравію
  • Професійна насадка для нанесення. Різна обробка може бути отримана шляхом зміни відстані або тиску при розпилюванні.
  • При нанесенні прозорого лаку колір покриття темнішає.
Стійкість до води, бризок і ударів каміння.
Примітка
Не розпиляти на з'єднання, двигуни, трансмісії і гальмівні системи. Переверніть балон після використання і натисніть на розпилювальну головку для прочищення клапана. Не розбавляйте розчинником і не змішуйте з водою або фарбою. Виріб можна фарбувати протягом 24 годин. Через 24 години фарбування можливе тільки після попереднього шліфування і очищення.
Характеристики arrow_down
Можна покрити лаком через 0,5 год
Густина / умови 0,83 г/см³ / за 20 °C
Час висихання / умови 1,5 год / за 20 °C і вологості 65%
Температурний діапазон застосування, мін./макс. 10 ­ 60 °C
Відстань розпилення, мін./макс. 20-30 см
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / за температури від 5 °C до 35 °C
Температура обробки, макс. 25 °C
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 90 °C
Вага вмісту 417 г
Вміст 500 мл
Температурний діапазон застосування, макс. 60 °C
Макс. термостійкість 90 °C
Густина за умови за 20 °C
Висихання за умов за 20 °C і відн. волог.повітря 65%
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 5 до 35 °C
Хімічна основа Натуральний каучук
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Використовується для ремонту і відновлення оригінальної структури поверхні і для захисту від каменів і корозії в різних видимих ​​місцях, наприклад, передніх і задніх арках, бічних порогах, бамперах, шасі легкових і вантажних автомобілів і автобусів. Ідеально в якості зовнішнього шумоїзолірующего покриття колісних арок і шасі.
Інструкції
Перед використанням добре струсіть балон. Поверхня повинна бути чистою, сухою і не мати іржі і пилу. Нанесіть дуже тонкий шар і дайте йому підсохнути протягом приблизно 3 хвилин. Потім нанесіть наступний шар. Кожен проміжний шар повинен висохнути. Робочий тиск: 2-4 бар. Оптимальна відстань при нанесенні: 30 см. Найкращі результати досягаються при температурі обробки 15-25 ° C.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -57.6 %
51 грн/шт
21.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
337.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити