Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина анкера (l)
Номинальный диаметр бура (d 0)
Диаметр резьбы
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1)
Спрятать arrow
Размер анкера
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)
Глубина отверстия (h 1,1)
Глубина отверстия (h 1,2)
Глубина анкеровки (h nom1)
Глубина анкеровки (h nom2)
Глубина отверстия (h 1.3)
Глубина анкеровки (h nom3)
Толщина прикрепляемой детали (t fix 3)
Внешний привод
Покрытие
Диаметр шайбы
Цена
Показать еще фильтров 12 Спрятать arrow

Анкер-шуруп по бетону W-BS, тип S, оцинкованный

Анкер-шуруп по бетону W-BS, тип S, оцинкованный

Анкер-шуруп по бетону W-BS, тип S, оцинкованный

Анкер-шуруп по бетону W-BS, тип S, оцинкованный

Доступно в виде 24 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Анкер-шуруп по бетону W-BS, тип S, оцинкованный

Номер товара
Длина анкера (l)
Номинальный диаметр ...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5929124035
В наличии
110 мм
14 мм
- +
1 шт
268.8 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 14x110/10-35 WS21 WURTH
5929124005
В наличии
80 мм
14 мм
- +
1 шт
230.4 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 14x80/5 WS21 WURTH
5929125025
Нет в наличии
60 мм
5 мм
- +
100 шт
23.76 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой (W-BS/S)-(A2K) WS10-25-5X60
5929121045
Нет в наличии
100 мм
10 мм
- +
1 шт
74.4 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 10x100/15-45 WS15 WURTH
5929121085
Нет в наличии
140 мм
10 мм
- +
1 шт
88.8 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 10x140/55-85 WS15 WURTH
5929121025
Нет в наличии
80 мм
10 мм
- +
1 шт
67.2 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 10x80/5-25 WS15 WURTH
5929122045
Нет в наличии
110 мм
12 мм
- +
1 шт
204 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 12x110/10-45 WS17 WURTH
5929122015
Нет в наличии
80 мм
12 мм
- +
1 шт
180 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 12x80/15 WS17 WURTH
5929124055
Нет в наличии
130 мм
14 мм
- +
1 шт
312 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 14x130/15-55 WS21 WURTH
5929126065
Нет в наличии
100 мм
6 мм
- +
1 шт
44.4 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 6x100/45-65 WS13 WURTH
5929126005
Нет в наличии
40 мм
6 мм
- +
1 шт
23.04 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 6x40/5 WS13 WURTH
5929126015
Нет в наличии
50 мм
6 мм
- +
1 шт
24.24 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 6x50/10-15 WS13 WURTH
5929126025
Нет в наличии
60 мм
6 мм
- +
100 шт
29.76 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 6x60/5-25 WS13 WURTH
5929126045
Нет в наличии
80 мм
6 мм
- +
1 шт
37.2 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 6x80/25-45 WS13 WURTH
5929128055
Нет в наличии
100 мм
8 мм
- +
1 шт
60 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 8x100/35-55 WS13 WURTH
5929128025
Нет в наличии
70 мм
8 мм
- +
1 шт
49.2 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 8x70/5-25 WS13 WURTH
5929128035
Нет в наличии
80 мм
8 мм
- +
1 шт
52.8 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 8x80/15-35 WS13 WURTH
5929125005
Нет в наличии
40 мм
5 мм
- +
100 шт
21.6 грн
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K WS10-5 5X40 WURTH
5929125015
Нет в наличии
50 мм
5 мм
- +
100 шт
22.8 грн
Анкер-шуруп по бетону W-BS/S (A2K) 5x50/15 WS10
5929121065
Нет в наличии
120 мм
10 мм
- +
1 шт
81.6 грн
Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 10x120/35-65 WS15
5929121105
Нет в наличии
160 мм
10 мм
- +
1 шт
105.6 грн
Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 10x160/75-105 WS15
5929121005
Нет в наличии
60 мм
10 мм
- +
1 шт
62.4 грн
Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 10x60/5 WS15
5929121035
Нет в наличии
90 мм
10 мм
- +
1 шт
69.6 грн
Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 10x90/5-35 WS15
5929128075
Нет в наличии
120 мм
8 мм
- +
1 шт
63.6 грн
Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 8x120/55-75 WS13

Топ товаров, что покупаются

23.76 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
29.76 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
81.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
74.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
88.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Анкер-шуруп по бетону W-BS, тип S, оцинкованный
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 21.6 грн
⭐ Самый дорогой товар 312 грн