Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 10x60/5 WS15
Фото - 1 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 10x60/5 WS15
Фото - 2 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 10x60/5 WS15
Фото - 3 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 10x60/5 WS15
Фото - 4 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 10x60/5 WS15
Фото - 1 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 10x60/5 WS15
Фото - 2 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 10x60/5 WS15
Фото - 3 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 10x60/5 WS15
Фото - 4 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 10x60/5 WS15

Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 10x60/5 WS15 (5929121005)

Анкер-шуруп по бетону W-BS/S (A2K) 10x60/5 WS15 Для растянутой и сжатой зон бетона Оцинкованная сталь
Номер товара 5929121005
Нет в наличии
Цена:
62.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Анкер-шуруп с шестигранной головой Индивидуальное крепление в бетоне с трещинами и без. Многоточечное крепление в бетоне и в предварительно напряженные пустотелые бетонные плиты перекрытия. Возможна регулировка после установки. Исключительная эксплуатационная гибкость Три глубины анкерного крепления Крепление можно регулировать до двух раз после установки Высокая несущая способность Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными Очень быстрая и простая установка, не нужен большой крутящий момент Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера)
Номинальный диаметр бура (d 0) 10 мм
Размер анкера 10 мм
Диаметр резьбы 12 мм
Диаметр шайбы 20 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 5 мм
Глубина анкеровки (h nom1) 55 мм
Длина анкера (l) 60 мм
Глубина отверстия (h 1,1) 65 мм
Внешний привод SW15
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Область применения: Индивидуальное крепления: Стандартный бетон С20/25 - С50/60 (сжатая и растянутая зона бетона) Многоточечное крепления, диаметры 5 и 6 мм Для крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без Крепление в предварительно напряженные пустотелые плиты перекрытия Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, технологических кабелепроводов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций и тому подобное. Идеален в случае, когда требуется легкий демонтаж / монтаж конструкций. Поскольку возможно повторное установление анкера, после его демонтажа W-BS / S (оцинкованная сталь) согласовано использовать в сухих помещениях

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Анкер-шуруп с шестигранной головой Индивидуальное крепление в бетоне с трещинами и без. Многоточечное крепление в бетоне и в предварительно напряженные пустотелые бетонные плиты перекрытия. Возможна регулировка после установки. Исключительная эксплуатационная гибкость Три глубины анкерного крепления Крепление можно регулировать до двух раз после установки Высокая несущая способность Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными Очень быстрая и простая установка, не нужен большой крутящий момент Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера)
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр бура (d 0) 10 мм
Размер анкера 10 мм
Диаметр резьбы 12 мм
Диаметр шайбы 20 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 5 мм
Глубина анкеровки (h nom1) 55 мм
Длина анкера (l) 60 мм
Глубина отверстия (h 1,1) 65 мм
Внешний привод SW15
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения: Индивидуальное крепления: Стандартный бетон С20/25 - С50/60 (сжатая и растянутая зона бетона) Многоточечное крепления, диаметры 5 и 6 мм Для крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без Крепление в предварительно напряженные пустотелые плиты перекрытия Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, технологических кабелепроводов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций и тому подобное. Идеален в случае, когда требуется легкий демонтаж / монтаж конструкций. Поскольку возможно повторное установление анкера, после его демонтажа W-BS / S (оцинкованная сталь) согласовано использовать в сухих помещениях
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте