Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 6x100/45-65 WS13 WURTH
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 6x100/45-65 WS13 WURTH
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 6x100/45-65 WS13 WURTH (5929126065)
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K 6x100/45-65 WS13 WURTH
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь
Номер товара 5929126065
Нет в наличии
Цена:
44.4 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Анкер-шуруп с шестигранной головой
Индивидуальное крепление в бетоне с трещинами и без. Многоточечное крепление в бетоне и в предварительно напряженные пустотелые бетонные плиты перекрытия. Возможна регулировка после установки.
Исключительная эксплуатационная гибкость
Три глубины анкерного крепления
Крепление можно регулировать до двух раз после установки
Высокая несущая способность
Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными
Очень быстрая и простая установка, не нужен большой крутящий момент
Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера)
| Длина анкера (l) | 100 мм |
| Диаметр шайбы | 15 мм |
| Глубина анкеровки (h nom1) | 35 мм |
| Глубина анкеровки (h nom2) | 40 мм |
| Глубина отверстия (h 1,1) | 40 мм |
| Глубина отверстия (h 1,2) | 45 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix 3) | 45 мм |
| Глубина анкеровки (h nom3) | 55 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Размер анкера | 6 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix 2) | 60 мм |
| Глубина отверстия (h 1.3) | 60 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) | 65 мм |
| Диаметр резьбы | 7,5 мм |
| Внешний привод | SW13 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Область применения:
Индивидуальное крепления:
Стандартный бетон С20/25 - С50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
Многоточечное крепления, диаметры 5 и 6 мм
Для крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без
Крепление в предварительно напряженные пустотелые плиты перекрытия
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей,
кронштейнов, балок, опор, технологических кабелепроводов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций и тому подобное.
Идеален в случае, когда требуется легкий демонтаж / монтаж конструкций. Поскольку возможно повторное установление анкера, после его демонтажа
W-BS / S (оцинкованная сталь) согласовано использовать в сухих помещениях
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Анкер-шуруп с шестигранной головой
Индивидуальное крепление в бетоне с трещинами и без. Многоточечное крепление в бетоне и в предварительно напряженные пустотелые бетонные плиты перекрытия. Возможна регулировка после установки.
Исключительная эксплуатационная гибкость
Три глубины анкерного крепления
Крепление можно регулировать до двух раз после установки
Высокая несущая способность
Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными
Очень быстрая и простая установка, не нужен большой крутящий момент
Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера)
Характеристики
| Длина анкера (l) | 100 мм |
| Диаметр шайбы | 15 мм |
| Глубина анкеровки (h nom1) | 35 мм |
| Глубина анкеровки (h nom2) | 40 мм |
| Глубина отверстия (h 1,1) | 40 мм |
| Глубина отверстия (h 1,2) | 45 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix 3) | 45 мм |
| Глубина анкеровки (h nom3) | 55 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Размер анкера | 6 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix 2) | 60 мм |
| Глубина отверстия (h 1.3) | 60 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) | 65 мм |
| Диаметр резьбы | 7,5 мм |
| Внешний привод | SW13 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Применение
Область применения:
Индивидуальное крепления:
Стандартный бетон С20/25 - С50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
Многоточечное крепления, диаметры 5 и 6 мм
Для крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без
Крепление в предварительно напряженные пустотелые плиты перекрытия
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей,
кронштейнов, балок, опор, технологических кабелепроводов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций и тому подобное.
Идеален в случае, когда требуется легкий демонтаж / монтаж конструкций. Поскольку возможно повторное установление анкера, после его демонтажа
W-BS / S (оцинкованная сталь) согласовано использовать в сухих помещениях
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Анкер-шуруп по бетону W-BS/S 8x50/5 WS13
Анкер-шуруп с шестигранной головкой W-BS/S - A2K WS10-5 5X40 WURTH
Анкер-шуруп по бетону W-BS/S (A2K) 5x50/15 WS10
Анкер-шуруп с шестигранной головкой (W-BS/S)-(A2K) WS10-25-5X60
Нет отзывов про этот товар