Анкер для высоких нагрузок W-HAZ-SK/S
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ-SK/S
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ-SK/S
Доступно в виде 12
показать все версии
Фильтр
Версии товара Анкер для высоких нагрузок W-HAZ-SK/S
Номер товара
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M10x110мм 25мм
Номер товара 0905215202
Техническая информация
| Длина анкера (l) | 110 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 15 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 17 мм |
| Диаметр потайной головы | 24,5 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 25 мм |
| Высота потайной головы | 5,7 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 55 Нм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 71 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 95 мм |
| Метрический диаметр анкера | M10 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
АнкАнкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M10x120мм 35мм
Номер товара 0905215203
Техническая информация
| Длина анкера (l) | 120 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 15 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 17 мм |
| Диаметр потайной головы | 24,5 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 35 мм |
| Высота потайной головы | 5,7 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 55 Нм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 71 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 95 мм |
| Метрический диаметр анкера | M10 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M10x135мм 50мм
Номер товара 0905215204
Техническая информация
| Длина анкера (l) | 135 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 15 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 17 мм |
| Диаметр потайной головы | 24,5 мм |
| Высота потайной головы | 5,7 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 50 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 55 Нм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 71 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 95 мм |
| Метрический диаметр анкера | M10 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M10x95мм 10мм
Номер товара 0905215201
Техническая информация
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 10 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 15 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 17 мм |
| Диаметр потайной головы | 24,5 мм |
| Высота потайной головы | 5,7 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 55 Нм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 71 мм |
| Длина анкера (l) | 95 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 95 мм |
| Метрический диаметр анкера | M10 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M12x115мм 20мм
Номер товара 0905218203
Техническая информация
| Глубина отверстия (h 1) | 105 мм |
| Длина анкера (l) | 115 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 18 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 20 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 20 мм |
| Диаметр потайной головы | 29,5 мм |
| Высота потайной головы | 6,7 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 70 Нм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 80 мм |
| Метрический диаметр анкера | M12 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M12x135мм 40мм
Номер товара 0905218204
Техническая информация
| Глубина отверстия (h 1) | 105 мм |
| Длина анкера (l) | 135 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 18 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 20 мм |
| Диаметр потайной головы | 29,5 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 40 мм |
| Высота потайной головы | 6,7 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 70 Нм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 80 мм |
| Метрический диаметр анкера | M12 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M6x100мм 40мм
Номер товара 0905210203
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 10 Нм |
| Длина анкера (l) | 100 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Диаметр потайной головы | 16,5 мм |
| Высота потайной головы | 3,9 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 40 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 50 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 65 мм |
| Метрический диаметр анкера | M6 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M6x70мм 10мм
Номер товара 0905210201
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 10 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 10 Нм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Диаметр потайной головы | 16,5 мм |
| Высота потайной головы | 3,9 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 50 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 65 мм |
| Длина анкера (l) | 70 мм |
| Метрический диаметр анкера | M6 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M6x85мм 25мм
Номер товара 0905210202
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 10 Нм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Диаметр потайной головы | 16,5 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 25 мм |
| Высота потайной головы | 3,9 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 50 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 65 мм |
| Длина анкера (l) | 85 мм |
| Метрический диаметр анкера | M6 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M8x120мм 50мм
Номер товара 0905212203
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Длина анкера (l) | 120 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
| Диаметр потайной головы | 20,5 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 25 Нм |
| Высота потайной головы | 5 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 50 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 60 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 80 мм |
| Метрический диаметр анкера | M8 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M8x80мм 10мм
Номер товара 0905212201
Техническая информация
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 10 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
| Диаметр потайной головы | 20,5 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 25 Нм |
| Высота потайной головы | 5 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 60 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 80 мм |
| Длина анкера (l) | 80 мм |
| Метрический диаметр анкера | M8 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M8x95мм 25мм
Номер товара 0905212202
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
| Диаметр потайной головы | 20,5 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 25 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 25 Нм |
| Высота потайной головы | 5 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 60 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 80 мм |
| Длина анкера (l) | 95 мм |
| Метрический диаметр анкера | M8 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| ⭐ Категория товаров | Анкер для высоких нагрузок W-HAZ-SK/S |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |