Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M6x85мм 25мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M6x85мм 25мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M6x85мм 25мм (0905210202)
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M6x85мм 25мм
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь
Номер товара 0905210202
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.
Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок
Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания
Сквозной монтаж экономит время
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 10 Нм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Диаметр потайной головы | 16,5 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 25 мм |
| Высота потайной головы | 3,9 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 50 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 65 мм |
| Длина анкера (l) | 85 мм |
| Метрический диаметр анкера | M6 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
Область применения
Монтаж в сжатой и растянутой зоне бетона, класс прочности С20/25 - С50/60
Применяется для постоянных и переменных (длительных, кратковременных, эпизодических) нагрузок, для сейсмических нагрузок категории С1 и С2
Подходит для высоких нагрузок, как на вырыв, так и на срез
Монтаж металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, аппаратуры и т.п.
Предназначен для сквозного монтажа
W-HAZ-SK/S (оцинкованная сталь) разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.
Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок
Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания
Сквозной монтаж экономит время
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь
Характеристики
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 10 Нм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Диаметр потайной головы | 16,5 мм |
| Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 25 мм |
| Высота потайной головы | 3,9 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 50 мм |
| Глубина отверстия (h 1) | 65 мм |
| Длина анкера (l) | 85 мм |
| Метрический диаметр анкера | M6 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
Применение
Область применения
Монтаж в сжатой и растянутой зоне бетона, класс прочности С20/25 - С50/60
Применяется для постоянных и переменных (длительных, кратковременных, эпизодических) нагрузок, для сейсмических нагрузок категории С1 и С2
Подходит для высоких нагрузок, как на вырыв, так и на срез
Монтаж металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, аппаратуры и т.п.
Предназначен для сквозного монтажа
W-HAZ-SK/S (оцинкованная сталь) разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M6x100мм 40мм
Нет отзывов про этот товар